Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Desmoldante para concreto - madeira é utilizado na facilitação do desmolde de concreto ou argamassas em formas de madeira. O produto age através de formação de película sobre as superfícies aplicadas, impedindo a aderência do concreto ou argamassa, aumentando a vida útil das formas, aumentando a produtividade do processo de desmolde e garantindo um ótimo acabamento da peça desmoldada.
Características:
- Produto a base de água;
- Pronto para uso;
- Forma uma película sobre a forma de madeira;
- Facilita a desmoldagem;
- Aumenta a vida útil das formas de madeira;
- Ótimo acabamento das peças desmoldadas.
Aplicação:
- Indicado para formas ou moldes de madeira para concreto, argamassa e alvenaria estrutural.
Restrições de uso:
- Não recomendamos para formas metálicas.
Modo de usar:
- Produto pronto para uso;
- Pode ser diluído em 01 parte de produto para 05 partes de água, dependendo da qualidade da forma;
- Agite o produto antes de usar;
- A forma deve estar limpa e seca, isenta de óleos e particulados;
- Aplique o produto diretamente sob a forma, através de uma broxa, esponja de alta absorção ou rolo;
- Certifique-se que a superfície da forma esteja bem úmida com o produto;
- Deixe o produto secar na peça por 120 minutos antes de colocar o concreto ou a argamassa;
- Reaplique o produto todas as vezes que precisar utilizar a forma.
Principais Vantagens:
- Isento de solvente;
- Não necessita diluição;
- Evita a aderência de concreto e argamassa nas formas de madeira;
- Aumenta a produtividade;
- Aumenta a vida útil das formas;
- Ótimo acabamento das peças desmoldadas.
O Desmoldante para concreto - madeira é utilizado na facilitação do desmolde de concreto ou argamassas em formas de madeira. O produto age através de formação de película sobre as superfícies aplicadas, impedindo a aderência do concreto ou argamassa, aumentando a vida útil das formas, aumentando a produtividade do processo de desmolde e garantindo um ótimo acabamento da peça desmoldada.
Características:
- Produto a base de água;
- Pronto para uso;
- Forma uma película sobre a forma de madeira;
- Facilita a desmoldagem;
- Aumenta a vida útil das formas de madeira;
- Ótimo acabamento das peças desmoldadas.
Aplicação:
- Indicado para formas ou moldes de madeira para concreto, argamassa e alvenaria estrutural.
Restrições de uso:
- Não recomendamos para formas metálicas.
Modo de usar:
- Produto pronto para uso;
- Pode ser diluído em 01 parte de produto para 05 partes de água, dependendo da qualidade da forma;
- Agite o produto antes de usar;
- A forma deve estar limpa e seca, isenta de óleos e particulados;
- Aplique o produto diretamente sob a forma, através de uma broxa, esponja de alta absorção ou rolo;
- Certifique-se que a superfície da forma esteja bem úmida com o produto;
- Deixe o produto secar na peça por 120 minutos antes de colocar o concreto ou a argamassa;
- Reaplique o produto todas as vezes que precisar utilizar a forma.
Principais Vantagens:
- Isento de solvente;
- Não necessita diluição;
- Evita a aderência de concreto e argamassa nas formas de madeira;
- Aumenta a produtividade;
- Aumenta a vida útil das formas;
- Ótimo acabamento das peças desmoldadas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893212551 |
Densidade | 1,006 – 1,010 (a 25ºC) |
Temperaturas | Abaixo de 7 °C ou acima de 55°C (ocorrem mudanças de estado físico) |
Cor | Branco |
pH | 8,2 +/- 0,5 (a 25ºC) |
Ponto de Fulgor | ND |
Ponto de Ebulição | 115ºC |
Odor | Característico |
Estado Físico | Líquido |
Solubilidade | Solúvel em água |
Código de barras | 4046777364897 |
Ficha de emergência | Download |
FISPQ | Download |