FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08932801 Copiado!

    Restaurador de Plásticos Restauplast Premium Preto 75ml - Wurth - 08932801 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O RESTAUPLAST PREMIUM é uma pasta de restauração, renovação e proteção de peças plásticas, renovando a cor das peças e preenchendo pequenas ranhuras. O produto contém em sua composição pigmentos que tingem de forma permanente as peças, aumentando a vida útil das mesmas e revitalizando as cores. De alta durabilidade, mantém a cor e o brilho original por muitas lavagens, ou mesmo com a chuva.

    Características:

    - Pasta 4 em 1: restaura, renova, protege e tinge as peças plásticas;
    - Não contém solvente;
    - Prática aplicação;
    - Alta viscosidade;
    - Maior durabilidade do produto sobre a peça;
    - Aumenta a vida útil da peça.

    Aplicação:

    - Para-choques, capas de retrovisores, frisos, estribos, aerofólios, polainas, painéis e todas as peças plásticas de cor preta ou cinza.

    Principais Vantagens:

    - Com um único produto, trata a peça toda;
    - Não agride plásticos e borrachas;
    - Não necessita de profissional especializado ou equipamento para realizar a aplicação;
    - Alto rendimento;
    - Não sai com água, resiste a lavagens e a chuva;
    - Protege contra ação de raios UV e chuva, além de preencher pequenas ranhuras.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08932801
    Cor Preto
    Conteúdo 1 bisnaga de 75ml + 1 esponja aplicadora
    Ponto de Ebulição >170°C
    Aspecto Pasta
    Odor Característico
    Código de barras 4045989544066
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade