Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08932216 Copiado!

    Silicone Liquido sem Fragrância 5L - Wurth - 08932216 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Silicone adequado para a lubrificação de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira e cerâmica. Protege componentes elétricos, cabos e eletrônicos.

    Características:

    - Produto evita aderência de sujidades, deixando as superfícies livres de atrito reduzindo o desgaste;
    - Antiestático, evita o acúmulo de poeiras, mantém as superfícies limpas e brilhantes;
    - Resistente a umidade e oxidação;
    - Protege as superfícies metálicas contra oxidação, corrosão e ferrugem, prolongando assim sua vida útil;
    - Após aplicação mantém-se estável;
    - Protege contra raios U.V., lubrifica, limpa e dá brilho;
    - Evita o ressecamento de peças plásticas e borrachas;
    - Proporciona um acabamento limpo, seco e com brilho duradouro;
    - Evita e protege contra efeitos da maresia.

    Aplicações:

    - Lubrificação e proteção de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira, cerâmica e etc;
    - Protege cabos e chicotes elétricos e eletrônicos;
    - Desmoldagem de peças plásticas para equipamentos eletrônicos;
    - Manutenção de equipamentos na linha de produção;
    - Lubrificação de mesas de guilhotinas gráficas;
    - Tratamento superficial em mármores e granitos;
    - Lubrificante para acessórios e mecanismos pneumáticos;
    - Lubrificação da canaleta do vidro automotivo;
    - Manutenção das partes plásticas do interior do veículo.

    Principais Vantagens:

    - Protege plásticos, borrachas e metais;
    - Reduz o atrito e consequentemente o desgaste;
    - Previne de ruídos e barulhos;
    - Propriedade desmoldante;
    - Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas;
    - Protege contra a maresia;
    - Atua como desmoldante para injeção termoplástica.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08932216
    Produtos Associados EPI´s; Limpador Universal; Reparador de Plásticos Wurth - RPW; Auto Fresh Gel
    Embalagem 5L
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799273804
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade