Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Os KITs REVISÃO são compostos por produtos em tamanho “mini”, formando diversas configurações para a manutenção e limpeza do automóvel.
Aplicações:
- Manutenção veicular. Descrição do Produto:
- Os KITs REVISÃO são compostos por produtos em tamanho “mini”, formando diversas configurações para a manutenção e limpeza do automóvel. Os produtos garantem uma adequada manutenção e limpeza regular do veículo.
Aplicações:
- Manutenção veicular.
- Os KITs REVISÃO são compostos por produtos em tamanho “mini”, formando diversas configurações para a manutenção e limpeza do automóvel.
Aplicações:
- Manutenção veicular. Descrição do Produto:
- Os KITs REVISÃO são compostos por produtos em tamanho “mini”, formando diversas configurações para a manutenção e limpeza do automóvel. Os produtos garantem uma adequada manutenção e limpeza regular do veículo.
Aplicações:
- Manutenção veicular.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 389088 65 |
Embalagem | Caixa Wurth |
Composição | 01 Silicone Spray 65ml, 01 Rost Off 65ml e 01 Limpa Para-brisa 100ml |
Código de barras | 7891799398040 |
Ficha Técnica | Download |