Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Kit Visibilidade é composto por produtos para prevenção do embaçamento interno e cristalização externa do para-brisa. Aumenta a segurança e a visibilidade ao dirigir, mesmo durante a chuva.
Aplicação:
- Para-brisa automotivo;
- Box de banheiros;
- Guarda corpo externo em vidro. Restrições de uso ;
- Não utilizar o anti-embaçante em superfícies que tenham película de proteção solar (InsulfilmTM);
- Não aplique o Water Off em superfícies aquecidas.
Principais Vantagens:
- Aumenta nitidez;
- Segurança ao dirigir;
- Melhora a visibilidade em dias de chuva;
- Alta durabilidade;
- Reduz o ofuscamento, lubrifica as palhetas e facilita o escoamento da água.
O Kit Visibilidade é composto por produtos para prevenção do embaçamento interno e cristalização externa do para-brisa. Aumenta a segurança e a visibilidade ao dirigir, mesmo durante a chuva.
Aplicação:
- Para-brisa automotivo;
- Box de banheiros;
- Guarda corpo externo em vidro. Restrições de uso ;
- Não utilizar o anti-embaçante em superfícies que tenham película de proteção solar (InsulfilmTM);
- Não aplique o Water Off em superfícies aquecidas.
Principais Vantagens:
- Aumenta nitidez;
- Segurança ao dirigir;
- Melhora a visibilidade em dias de chuva;
- Alta durabilidade;
- Reduz o ofuscamento, lubrifica as palhetas e facilita o escoamento da água.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 3890518 |
Produtos Associados | Pano de microfibra; Kit revisão; Cera W-WAX |
Composição | 01 Water off 30ml, 01 Anti-embaçante 60ml e 01 Sacolinha personalizada |
Código de barras | 7891799288792 |
Ficha Técnica | Download |