FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892301251 Copiado!

    Silicone Neutro Premium Incolor 265g - Wurth - 0892301251 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Silicone monocomponente¹ de cura neutra² de alta qualidade e performance, utilizado para vedações em diversas aplicações como vidro, alumínio, azulejo, louças sanitárias superfícies lisas ou vitrificadas, em elementos de construção como madeira, ferro, alvenaria, concreto, cimentos fibrosos, reboco, blocos, tijolos, telhas e quaisquer superfícies porosas. O produto cura em temperatura ambiente com a umidade presente no ar, formando uma junta flexível, permanente e resistente aos raios UV.

    Características:

    - Produto monocomponente, pronto para uso;
    - Alta tixotropia, não escorre mesmo quando aplicado na vertical;
    - Resistente aos raios UV, não resseca ou amarela;
    - Para uso interno e externo;
    - Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado;
    - Possui aditivos antifungo e antimofo. Não escurece com o tempo;
    - Excelente adesão em uma ampla gama de materiais;
    - Excepcional flexibilidade, de até 350%;
    - Mantém sua flexibilidade de -40 à +100°C;
    - Possui flexibilidade permanente;
    - Excelente adesão em superfícies lisas e porosas;
    - Não possui odor;
    - Vedante de uso geral.

    Aplicações:

    - Vedação em juntas contra humidade, sons, poeiras e para efeito estético;
    - Para aplicações em superfícies lisas ou porosas, com ou sem pintura, como: Alumínio; Azulejo; vidros comuns e temperados, juntas sanitárias e pias, elementos de construção madeira, ferro, alvenaria, concreto, cimentos fibrosos, reboco, blocos, tijolos, telhas, entre outros;
    - Aplicação exterior e interior.

    Principais Vantagens:

    - Excelente adesão em superfícies porosas;
    - Não ataca substratos metálicos ou sensíveis a oxidação;
    - Ideal para utilização em construção civil;
    - Produto inodoro;
    - Possui alta viscosidade, não escorre;
    - Antifungo e antimofo, não escurece.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892301251
    Cura Neutra
    Formação de pele +/- 20 (min)
    Densidade 0,98 – 1,37 (g/cm³)
    Dureza 20 (Shore A)
    Cor Incolor
    Resistência à Tração 0,7 (N/mm²)
    Odor Inodoro
    Resistência a Temperatura -40 à +100ºC (após curado)
    Alongamento 350 (%)
    Estado Físico Pastoso
    Código de barras 7891799444655
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade