Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Silicone monocomponente¹ de cura acética² de alta qualidade e performance, utilizado para vedações em diversas aplicações como vidro, alumínio, azulejo, louças sanitárias e demais superfícies lisas ou vitrificadas. O produto cura em temperatura ambiente com a umidade presente no ar, formando uma junta flexível, permanente e resistente aos raios UV.
Características:
- Produto monocomponente, pronto para uso;
- Alta tixotropia, não escorre mesmo quando aplicado na vertical;
- Resistente aos raios UV, não resseca ou amarela;
- Para uso interno e externo;
- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado;
- Possui aditivos antifungo e antimofo. Não escurece com o tempo;
- Excelente adesão em uma ampla gama de materiais;
- Mantém sua flexibilidade de -40 à +100°C;
- Possui flexibilidade permanente;
- Excelente adesão em superfícies lisas.
Aplicações:
- Vedação em juntas contra humidade, sons, poeiras e para efeito estético;
- Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, como: Alumínio; Azulejo; vidros comuns e temperados, juntas sanitárias e pias; entre outros;
- Aplicação exterior e interior.
Principais Vantagens:
- Excelente adesão em superfícies lisas;
- Possui alta viscosidade, não escorre;
- Antifungo e antimofo, não escurece;
- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado.
Silicone monocomponente¹ de cura acética² de alta qualidade e performance, utilizado para vedações em diversas aplicações como vidro, alumínio, azulejo, louças sanitárias e demais superfícies lisas ou vitrificadas. O produto cura em temperatura ambiente com a umidade presente no ar, formando uma junta flexível, permanente e resistente aos raios UV.
Características:
- Produto monocomponente, pronto para uso;
- Alta tixotropia, não escorre mesmo quando aplicado na vertical;
- Resistente aos raios UV, não resseca ou amarela;
- Para uso interno e externo;
- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado;
- Possui aditivos antifungo e antimofo. Não escurece com o tempo;
- Excelente adesão em uma ampla gama de materiais;
- Mantém sua flexibilidade de -40 à +100°C;
- Possui flexibilidade permanente;
- Excelente adesão em superfícies lisas.
Aplicações:
- Vedação em juntas contra humidade, sons, poeiras e para efeito estético;
- Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, como: Alumínio; Azulejo; vidros comuns e temperados, juntas sanitárias e pias; entre outros;
- Aplicação exterior e interior.
Principais Vantagens:
- Excelente adesão em superfícies lisas;
- Possui alta viscosidade, não escorre;
- Antifungo e antimofo, não escurece;
- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892302151 |
Cura | Acética |
Módulo a 100% | 0,36 (N/mm²) |
Formação de pele | +/- 25 (min) |
Densidade | 0,98 à 1,05 (g/cm³) |
Dureza | 18 Shore A |
Cor | Cinza |
Resistência à Tração | 0,6 (N/mm²) |
Odor | Ácido acético (Vinagre) |
Resistência a Temperatura | -40 à +100°C (após curado) |
Alongamento | 200 (%) |
Estado Físico | Pastoso |
Código de barras | 7891799112424 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |