FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892301151 Copiado!

    Silicone Acético Premium Preto 274g - Wurth - 0892301151 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Silicone monocomponente¹ de cura acética² de alta qualidade e performance, utilizado para vedações em diversas aplicações como vidro, alumínio, azulejo, louças sanitárias e demais superfícies lisas ou vitrificadas. O produto cura em temperatura ambiente com a umidade presente no ar, formando uma junta flexível, permanente e resistente aos raios UV.

    Características:

    - Produto monocomponente, pronto para uso;
    - Alta tixotropia, não escorre mesmo quando aplicado na vertical;
    - Resistente aos raios UV, não resseca ou amarela;
    - Para uso interno e externo;
    - Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado;
    - Possui aditivos antifungo e antimofo. Não escurece com o tempo;
    - Excelente adesão em uma ampla gama de materiais;
    - Mantém sua flexibilidade de -40 à +100°C;
    - Possui flexibilidade permanente;
    - Excelente adesão em superfícies lisas.

    Aplicações:

    - Vedação em juntas contra humidade, sons, poeiras e para efeito estético;
    - Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, como: Alumínio; Azulejo; vidros comuns e temperados, juntas sanitárias e pias; entre outros;
    - Aplicação exterior e interior.

    Principais Vantagens:

    - Excelente adesão em superfícies lisas;
    - Possui alta viscosidade, não escorre;
    - Antifungo e antimofo, não escurece;
    - Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892301151
    Cura Acética
    Módulo a 100% 0,36 (N/mm²)
    Formação de pele +/- 25 (min)
    Densidade 0,98 à 1,05 (g/cm³)
    Dureza 18 Shore A
    Cor Preto
    Resistência à Tração 0,6 (N/mm²)
    Odor Ácido acético (Vinagre)
    Alongamento 200 (%)
    Estado Físico Pastoso
    Resistência a Temperatura -40 à +100°C (após curado)
    Código de barras 7891799112417
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade