Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
É um produto monocomponente¹ de cura acética², para vedações e selagens em diferentes tipos de materiais como vidro, alumínio, azulejo e demais superfícies vitrificadas/ lisas. O produto cura em temperatura ambiente com a umidade presente no ar, formando uma junta flexível permanente resistente aos raios u.v.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Selante de baixo módulo;
- Alta viscosidade, não escorre mesmo quando aplicado na vertical;
- Resistente à raios UV e intempéries;
- Tem baixa adesão em superfície porosa;
- Baixa contração de volume após curado.
Aplicação:
- Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, entre outros;
- Vedação e selagem de juntas de expansão em exteriores e interiores;
- Vedação de juntas sanitárias e pias;
- Junta de vedação em janelas e portas com armações de madeira, metal, alumínio e aros revestidos.
Restrições de uso:
- Não utilizar em: aplicações em vidros laminados (espelhos), latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, pedras naturais e granitos;
- Em materiais de origem calcária como rebocos, concreto, cimentos fibrosos e outros;
- Em aquários;
- Em elastômeros, como EPDM e Neoprene, pode haver a perda de coloração do produto;
- Em aplicações estruturais ou sobre materiais sensíveis a oxidação.
Principais Vantagens:
- Alta viscosidade: não escorre;
- Anti fungo/mofo: não escurece;
- Não contrai de volume;
- Rápida formação de película;
- Resistente à raios UV e Intempéries.
É um produto monocomponente¹ de cura acética², para vedações e selagens em diferentes tipos de materiais como vidro, alumínio, azulejo e demais superfícies vitrificadas/ lisas. O produto cura em temperatura ambiente com a umidade presente no ar, formando uma junta flexível permanente resistente aos raios u.v.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Selante de baixo módulo;
- Alta viscosidade, não escorre mesmo quando aplicado na vertical;
- Resistente à raios UV e intempéries;
- Tem baixa adesão em superfície porosa;
- Baixa contração de volume após curado.
Aplicação:
- Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, entre outros;
- Vedação e selagem de juntas de expansão em exteriores e interiores;
- Vedação de juntas sanitárias e pias;
- Junta de vedação em janelas e portas com armações de madeira, metal, alumínio e aros revestidos.
Restrições de uso:
- Não utilizar em: aplicações em vidros laminados (espelhos), latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, pedras naturais e granitos;
- Em materiais de origem calcária como rebocos, concreto, cimentos fibrosos e outros;
- Em aquários;
- Em elastômeros, como EPDM e Neoprene, pode haver a perda de coloração do produto;
- Em aplicações estruturais ou sobre materiais sensíveis a oxidação.
Principais Vantagens:
- Alta viscosidade: não escorre;
- Anti fungo/mofo: não escurece;
- Não contrai de volume;
- Rápida formação de película;
- Resistente à raios UV e Intempéries.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892302351 |
Cura | Acética |
Formação de pele | +/- 35 min |
Densidade | 0,96 à 0,99 g/cm2 |
Dureza | 23 Shore A |
Cor | Incolor |
Resistência à Tração | 0,4 N/mm2 |
Odor | Ácido Acético |
Estado Físico | Pastoso |
Resistência a Temperatura | -40ºC à +100ºC (após curado) |
Alongamento | 180% |
Código de barras | 7891799444693 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |