Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Silicone Neutro de Alta Temperatura é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até 260ºC para as mais diversas aplicações na área da mecânica. O produto cura à temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma flexibilidade permanente.
Características:
- Silicones formadores de juntas resistentes à altas temperaturas;
- Dispensam o uso de juntas convencionais (papel e cortiça);
- Produto de cura neutra. Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado.
Aplicação:
- Foi desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, câmbio, cárter do óleo, tampa da válvula, tampa e cárter de transmissão, carcaça de bomba d´água e óleo, caixa de câmbio, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e estufas, instrumentações industriais, linhas de vapor, etc;
- Substitui junta de papel, de cortiça, feltro, silicone e borracha de juntas em todos os tipos de motores. Após sua vulcanização forma uma junta elástica de grande resistência à prova de vazamentos;
- Resistente a óleos e altas temperaturas, com pico de até 260°C.
Restrições de uso:
- Mármores, granitos, concreto;
- Em metais como chumbo, latão e zinco, devido à corrosão;
- Vedação de aquários;
- Em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
- Confecção de juntas espaçadoras.
Principais Vantagens:
- Resistente à altas temperaturas até +260ºC;
- Fácil aplicação;
- Dispensa a utilização de juntas convencionais;
- Produto cura rápida.
O Silicone Neutro de Alta Temperatura é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até 260ºC para as mais diversas aplicações na área da mecânica. O produto cura à temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma flexibilidade permanente.
Características:
- Silicones formadores de juntas resistentes à altas temperaturas;
- Dispensam o uso de juntas convencionais (papel e cortiça);
- Produto de cura neutra. Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado.
Aplicação:
- Foi desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, câmbio, cárter do óleo, tampa da válvula, tampa e cárter de transmissão, carcaça de bomba d´água e óleo, caixa de câmbio, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e estufas, instrumentações industriais, linhas de vapor, etc;
- Substitui junta de papel, de cortiça, feltro, silicone e borracha de juntas em todos os tipos de motores. Após sua vulcanização forma uma junta elástica de grande resistência à prova de vazamentos;
- Resistente a óleos e altas temperaturas, com pico de até 260°C.
Restrições de uso:
- Mármores, granitos, concreto;
- Em metais como chumbo, latão e zinco, devido à corrosão;
- Vedação de aquários;
- Em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
- Confecção de juntas espaçadoras.
Principais Vantagens:
- Resistente à altas temperaturas até +260ºC;
- Fácil aplicação;
- Dispensa a utilização de juntas convencionais;
- Produto cura rápida.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 089332151 |
Temperatura de Trabalho | (-)45° a 260°C (Wurth Copper) (-)62° a 205°C (Wurth Black / Wurth Grey) |
Formação de pele | 8 a 20 minutos dependendo da umidade e temperatura |
Densidade | ≥1,04 g/ml |
Cor | Cobre |
Resistência à Tração | 350psi |
Tempo de Cura | 2 a 3 mm/dia |
Aparência | Pastoso antes da cura e Borracha após a cura |
Dureza Shore | 30 (após a cura) |
Pico de Temperatura | >315 °C (Wurth Cooper) e 265ºC (Wurth Black / Wurth Grey) |
Temperatura de Aplicação | (-)35°C a 45°C |
Alongamento | 350% |
Código de barras | 7891799400019 |
Ficha Técnica | Download |