Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 089332153 Copiado!

    Silicone Neutro para Alta Temperatura Cinza 50g - Wurth - 089332153 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Silicone Neutro de Alta Temperatura é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até 260ºC para as mais diversas aplicações na área da mecânica. O produto cura à temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma flexibilidade permanente.

    Características:

    - Silicones formadores de juntas resistentes à altas temperaturas;
    - Dispensam o uso de juntas convencionais (papel e cortiça);
    - Produto de cura neutra. Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado.

    Aplicação:

    - Foi desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, câmbio, cárter do óleo, tampa da válvula, tampa e cárter de transmissão, carcaça de bomba d´água e óleo, caixa de câmbio, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e estufas, instrumentações industriais, linhas de vapor, etc;
    - Substitui junta de papel, de cortiça, feltro, silicone e borracha de juntas em todos os tipos de motores. Após sua vulcanização forma uma junta elástica de grande resistência à prova de vazamentos;
    - Resistente a óleos e altas temperaturas, com pico de até 260°C.

    Restrições de uso:

    - Mármores, granitos, concreto;
    - Em metais como chumbo, latão e zinco, devido à corrosão;
    - Vedação de aquários;
    - Em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
    - Confecção de juntas espaçadoras.

    Principais Vantagens:

    - Resistente à altas temperaturas até +260ºC;
    - Fácil aplicação;
    - Dispensa a utilização de juntas convencionais;
    - Produto cura rápida.
    Marca Wurth
    Código do Produto 089332153
    Temperatura de Trabalho (-)45° a 260°C (Wurth Copper) (-)62° a 205°C (Wurth Black / Wurth Grey)
    Formação de pele 8 a 20 minutos dependendo da umidade e temperatura
    Densidade ≥1,04 g/ml
    Cor Cinza
    Tempo de Cura 2 a 3 mm/dia
    Resistência à Tração 350psi
    Aparência Pastoso antes da cura e Borracha após a cura
    Dureza Shore 30 (após a cura)
    Pico de Temperatura >315 °C (Wurth Cooper) e 265ºC (Wurth Black / Wurth Grey)
    Temperatura de Aplicação (-)35°C a 45°C
    Alongamento 350%
    Código de barras 7891799400033
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade