FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890101 Copiado!

    Adesivo para Junta de Motor 75g Embalagem com 6 Unidades - Wurth - 0890101 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES é um adesivo indicado para colagem e vedação de juntas de motores a diesel, gasolina e álcool, também aplicado para juntas de caixa de câmbio e diferenciais de veículos. Produto à base de borracha nitrílica e solvente, possui alta resistência a combustíveis, óleos, umidade e temperatura de até 120°C. Possui excelente adesão ao alumínio, aço e ferro.

    Características:

    - Produto dois em um, cola e veda ao mesmo tempo;
    - Evita vazamentos;
    - Ótima adesão;
    - Alta resistência.

    Aplicações:

    - Juntas de motores a álcool, diesel e gasolina;
    - Colagem e vedação de juntas de sistemas flangeados e motores de geradores de energia elétrica;
    - Caixas de câmbio em máquinas operatrizes;
    - Sistema de transmissão.

    Principais Vantagens:

    - Produto dois em um, otimização de estoque;
    - Evita manutenção por vazamentos;
    - Ótima aderência em alumínio, aço e ferro;
    - Resistência a combustíveis e óleos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890101
    Base Química Borracha Nitrílica
    Densidade 0,880 – 0,890 g/L
    Produtos Associados Limpador de Freios; Silicone de Alta Temperatura HT; Travante anaeróbico; Torquímetro
    Cor Marrom
    Aparência Líquido Viscoso
    Odor Forte, do solvente
    Viscosidade 2000 – 3000 cP
    Código de barras 7891799025496
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade