Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Silicone de cura acética monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e alta resistência a temperatura (até o pico de 315°C). Após curado é altamente flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.
Características:
- Produto monocomponente;
- Cura acética;
- Alta estabilidade térmica;
- Grande flexibilidade;
- Excelente resistência a óleo de motor;
- Substitui as juntas convencionais, de papel, cortiça e feltro na maioria dos casos.
Aplicações:
- Fechamento do cárter de óleo;
- Tampa de válvula;
- Tampa e cárter de transmissão;
- Carcaça de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão e escapamento.
Principais Vantagens:
- Alta elasticidade e resistência térmica;
- Excelente resistência ao óleo lubrificante;
- Substitui as juntas convencionais;
- Resiste à temperatura até o pico de 315ºC.
Silicone de cura acética monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e alta resistência a temperatura (até o pico de 315°C). Após curado é altamente flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.
Características:
- Produto monocomponente;
- Cura acética;
- Alta estabilidade térmica;
- Grande flexibilidade;
- Excelente resistência a óleo de motor;
- Substitui as juntas convencionais, de papel, cortiça e feltro na maioria dos casos.
Aplicações:
- Fechamento do cárter de óleo;
- Tampa de válvula;
- Tampa e cárter de transmissão;
- Carcaça de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão e escapamento.
Principais Vantagens:
- Alta elasticidade e resistência térmica;
- Excelente resistência ao óleo lubrificante;
- Substitui as juntas convencionais;
- Resiste à temperatura até o pico de 315ºC.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0890325056 |
Cura | Acética |
Densidade | 1,23 (a 23ºC) |
Cor | Preto |
Alongação | 522% |
Módulo | 1,25 |
Base | Silicone |
Temperatura de Aplicação | +5ºC a +45ºC |
Estado Físico | Pastoso |
Formação de pele | 7 a 20 min. |
Dureza Shore A | 33 |
Odor | Característico - acético |
Pico de Temperatura | +315ºC |
Resistência a Temperatura | -54ºC a +260ºC |
Código de barras | 4046777994728 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |