FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892300022 Copiado!

    Vedante Liquido Semi-Secativo W814 100g - Wurth - 0892300022 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Vedante Semi-Secativo é um vedante líquido para aplicar em flanges de bomba d’água, cárters, sistemas flangeados, dentre outros. Produto à base de borracha sintética e solventes, transforma-se em um vedante flexível que opera como junta líquida de boa aderência.

    Características:

    - Vedante à base de borracha sintética;
    - Semi-secativo;
    - Alta resistência;
    - Pode ser utilizado em conexões (ex. hidráulica)

    Aplicações:

    - Tampas de diferencial, flanges de bomba d’água, cárters, termostatos, válvulas, sistemas flangeados e rosqueados em geral e vários outros tipos de uniões, impedindo vazamentos de líquidos e gases.

    Restrições de Uso:

    - Esse produto não é recomendado para utilização em sistemas de oxigênio puro e/ou ricos em oxigênio;
    - Não deve ser selecionado como vedante para cloro eu outros materiais fortemente oxidantes;
    - Não substitui juntas convencionais.

    Modo de Usar:

    - Limpe as superfícies, isentando-as de sujeira e oleosidade;
    - Aplique o fio com aproximadamente 2mm de diâmetro do produto em uma das partes;
    - Após a aplicação, aguarde entre 3 e 4 minutos e depois monte e ajuste as partes para o total preenchimento dos espaços.

    Importante:

    - O produto não substitui juntas espaçadoras. Com a evaporação do solvente, há uma diminuição no volume do vedante, causando contração. Razão pela qual poderá haver a necessidade de reaperto dos parafusos;
    - Contratipo do Three Bond 1104 e Loctite 1014.

    Principais Vantagens:

    - Permanece flexível, atuando como junta líquida;
    - Permite posicionamento ideal das peças;
    - Resiste à água, óleo, gasolina e gases.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892300022
    Temperatura de Trabalho -30°C a +150°C
    Densidade 1,37g/cm³
    Folga Máxima 0,20mm
    Cura total 24h
    Cor Branco
    Cura Parcial 5min
    Odor Característico
    Viscosidade 20.500 Cps (a 25°C)
    Código de barras 7891799413088
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade