FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892381421 Copiado!

    Selante PU BAU Cinza 400g - Wurth - 0892381421 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    PU BAÚ é um selante e adesivo elástico para diversas aplicações de colagem e/ou de vedação à base de poliuretano monocomponente, de viscosidade média, com ótima propriedade de nivelamento, cobertura e pode ser pintado, que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência e elasticidade. Atende aos padrões de qualidade das diversas áreas da indústria automotiva, indústria de câmaras frigoríficas, contêineres, entre outros.

    Características:

    - Resistente às intempéries climáticas;
    - Resistente a choques térmicos;
    - Resistência ao envelhecimento;
    - Grande capacidade em absorver vibração, impacto e dilatação;
    - Poder de aderência;
    - Não tem cheiro;
    - Não corrosivo;
    - Não escorre quando aplicado na vertical;
    - Retrabalhável;
    - Aceita aplicação de pinturas e vernizes após a sua cura.

    Aplicações:

    Indicado para realizar trabalhos de colagem, selagem, vedação e acabamento que exigem alta adesão e excelente coesão, como por exemplo: ;
    - Baús de caminhões;
    - Contêineres;
    - Tubulações de ar condicionado, rastreadores, climatizadores, calafetação de carrocerias e chapas de aço em geral;
    - Juntas de movimentação em geral que apresentam baixa movimentação;
    - Juntas de movimentação de materiais com dilatações diferentes;
    - Juntas de estruturas metálicas;
    - Selamento de tubulações em áreas não imersas;
    - Diferentes substratos: aço, alumínio, vidro, aço galvanizado, fibra de vidro, plástico, materiais cerâmicos, pintura, primers para metais.

    Principais Vantagens:

    - Altamente resistente;
    - Grande capacidade em absorver vibração, impacto e dilatação;
    - Não tem cheiro;
    - Não corrosivo;
    - Não escorre quando aplicado na vertical;
    - Aceita aplicação de pinturas e vernizes após a sua cura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892381421
    Capacidade de Movimentação 25%
    Base Química Elastômero monocomponente a base de poliuretano
    Condições de Cura Por efeito da umidade do ar
    Velocidade de Cura 3 mm/24 horas
    Tensão de Ruptura 1,2min. (mpa) Norma ASTM D-412
    Cura total 3 a 7 dias
    Contato Superficial Após 24 horas
    Cor Cinza
    Alongamento na Ruptura 200%
    Dureza Shore A 45 +-5
    Aspecto Material tixotrópico, ou seja, não escorre e livre de grumos
    Módulo a 100% (Mpa) a 25ºC 0,5 máx. Norma ASTM D-412
    Código de barras 7891799449155
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade