FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892381401 Copiado!

    PU Funilaria Cinza 230ml - Wurth - 0892381401 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    PU FUNILARIA é um polímero híbrido modificado, desenvolvido para a vedação e calafetação de partes internas e externas de automóveis, ônibus e caminhões no processo de reparação e funilaria. Reduz os ruídos causados pelas vibrações do veículo. Pode receber pintura após curado.

    Características:

    - Excelente adesão sem a necessidade de utilização de Primer;
    - Veda e cola as junções de chapas evitando infiltrações;
    - Alta flexibilidade e resistência;
    - Não mancha e não ataca a pintura;
    - Não escorre quando aplicado;
    - Tem excelente aplicabilidade e permite acabamento perfeito;
    - Não corrosivo;
    - Não tem cheiro;
    - Resistente ao envelhecimento.

    Aplicações:

    - Vedação e calafetação de partes de autos, ônibus e caminhões no processo de reparação e funilaria;
    - É indicado para realizar trabalhos de vedação entre chapas, cordões de acabamento em portas, tampas de motor e porta-malas, pode ser aplicado no revestimento de assoalhos e caixas de roda.

    Principais Vantagens:

    - Alta adesividade e vedação;
    - Permanente flexibilidade;
    - Não mancha e não ataca metais;
    - Fácil aplicação e acabamento;
    - Pode ser pintado após curado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892381401
    Módulo a 100% 0,50 máx
    Base Química Híbrido modificado
    Densidade 1,71 +/- 0,03 g/cm3
    Cor Cinza
    Tempo de Cura 2-3 mm /24h (25ºC UE 50%)
    Temperatura de Aplicação +5ºC à +35ºC
    Estado Físico Pastoso
    Formação de pele > 12 min
    Resistência à Tração > 1,2 Mpa
    Dureza Shore A 45 +/- 5
    Odor Característico
    Resistência a Temperatura -40ºC à +90ºC (após curado)
    Alongamento 200%
    Código de barras 7891799449131
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade