Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
PU BAÚ é um selante e adesivo elástico para diversas aplicações de colagem e/ou de vedação à base de poliuretano monocomponente, de viscosidade média, com ótima propriedade de nivelamento, cobertura e pode ser pintado, que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência e elasticidade. Atende aos padrões de qualidade das diversas áreas da indústria automotiva, indústria de câmaras frigoríficas, contêineres, entre outros.
Características:
- Resistente às intempéries climáticas;
- Resistente a choques térmicos;
- Resistência ao envelhecimento;
- Grande capacidade em absorver vibração, impacto e dilatação;
- Poder de aderência;
- Não tem cheiro;
- Não corrosivo;
- Não escorre quando aplicado na vertical;
- Retrabalhável;
- Aceita aplicação de pinturas e vernizes após a sua cura.
Aplicações:
Indicado para realizar trabalhos de colagem, selagem, vedação e acabamento que exigem alta adesão e excelente coesão, como por exemplo: ;
- Baús de caminhões;
- Contêineres;
- Tubulações de ar condicionado, rastreadores, climatizadores, calafetação de carrocerias e chapas de aço em geral;
- Juntas de movimentação em geral que apresentam baixa movimentação;
- Juntas de movimentação de materiais com dilatações diferentes;
- Juntas de estruturas metálicas;
- Selamento de tubulações em áreas não imersas;
- Diferentes substratos: aço, alumínio, vidro, aço galvanizado, fibra de vidro, plástico, materiais cerâmicos, pintura, primers para metais.
Principais Vantagens:
- Altamente resistente;
- Grande capacidade em absorver vibração, impacto e dilatação;
- Não tem cheiro;
- Não corrosivo;
- Não escorre quando aplicado na vertical;
- Aceita aplicação de pinturas e vernizes após a sua cura.
PU BAÚ é um selante e adesivo elástico para diversas aplicações de colagem e/ou de vedação à base de poliuretano monocomponente, de viscosidade média, com ótima propriedade de nivelamento, cobertura e pode ser pintado, que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência e elasticidade. Atende aos padrões de qualidade das diversas áreas da indústria automotiva, indústria de câmaras frigoríficas, contêineres, entre outros.
Características:
- Resistente às intempéries climáticas;
- Resistente a choques térmicos;
- Resistência ao envelhecimento;
- Grande capacidade em absorver vibração, impacto e dilatação;
- Poder de aderência;
- Não tem cheiro;
- Não corrosivo;
- Não escorre quando aplicado na vertical;
- Retrabalhável;
- Aceita aplicação de pinturas e vernizes após a sua cura.
Aplicações:
Indicado para realizar trabalhos de colagem, selagem, vedação e acabamento que exigem alta adesão e excelente coesão, como por exemplo: ;
- Baús de caminhões;
- Contêineres;
- Tubulações de ar condicionado, rastreadores, climatizadores, calafetação de carrocerias e chapas de aço em geral;
- Juntas de movimentação em geral que apresentam baixa movimentação;
- Juntas de movimentação de materiais com dilatações diferentes;
- Juntas de estruturas metálicas;
- Selamento de tubulações em áreas não imersas;
- Diferentes substratos: aço, alumínio, vidro, aço galvanizado, fibra de vidro, plástico, materiais cerâmicos, pintura, primers para metais.
Principais Vantagens:
- Altamente resistente;
- Grande capacidade em absorver vibração, impacto e dilatação;
- Não tem cheiro;
- Não corrosivo;
- Não escorre quando aplicado na vertical;
- Aceita aplicação de pinturas e vernizes após a sua cura.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892381422 |
Capacidade de Movimentação | 25% |
Base Química | Elastômero monocomponente a base de poliuretano |
Condições de Cura | Por efeito da umidade do ar |
Velocidade de Cura | 3 mm/24 horas |
Tensão de Ruptura | 1,2min. (mpa) Norma ASTM D-412 |
Cura total | 3 a 7 dias |
Contato Superficial | Após 24 horas |
Cor | Cinza |
Alongamento na Ruptura | 200% |
Dureza Shore A | 45 +-5 |
Aspecto | Material tixotrópico, ou seja, não escorre e livre de grumos |
Módulo | a 100% (Mpa) a 25ºC 0,5 máx. Norma ASTM D-412 |
Código de barras | 7891799449162 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |