Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto
Adesivo à base de polímero híbrido modificado, especial para a colagem, fixação e vedação de cubas de inox e pias em geral.
Características:
-Adesão inicial rápida;
-Movimentação da peça após 15 min da aplicação;
-Suporta 150kgs após cura total;
-Isento de solventes e isocianato;
-Não mancha pedras naturais ou industrializadas;
-Adesão em áreas úmidas ou molhadas.
Aplicação:
-Colagem e fixação de cubas de pias em geral, em granito, mármore, pedras naturais e industrializadas, metais, madeira, concreto, gesso, argamassas, azulejos e cerâmicas;
-Pode ser utilizado como adesivo e vedante de acabamento em colagem de sobreposição como degraus ou pisos.
Restrições de uso:
-Não utilizar para a colagem de vidros e espelhos;
-Não utilizar para juntas de dilatação;
-Não utilizar para colagens estruturais;
-Rendimento: de 10 a 12 metros lineares. Cordão de 5mm.
Principais Vantagens:
- Colagem Rápida;
- Adesão em áreas úmidas;
- Não mancha pedras e peças;
- Alta resistência à cargas
Adesivo à base de polímero híbrido modificado, especial para a colagem, fixação e vedação de cubas de inox e pias em geral.
Características:
-Adesão inicial rápida;
-Movimentação da peça após 15 min da aplicação;
-Suporta 150kgs após cura total;
-Isento de solventes e isocianato;
-Não mancha pedras naturais ou industrializadas;
-Adesão em áreas úmidas ou molhadas.
Aplicação:
-Colagem e fixação de cubas de pias em geral, em granito, mármore, pedras naturais e industrializadas, metais, madeira, concreto, gesso, argamassas, azulejos e cerâmicas;
-Pode ser utilizado como adesivo e vedante de acabamento em colagem de sobreposição como degraus ou pisos.
Restrições de uso:
-Não utilizar para a colagem de vidros e espelhos;
-Não utilizar para juntas de dilatação;
-Não utilizar para colagens estruturais;
-Rendimento: de 10 a 12 metros lineares. Cordão de 5mm.
Principais Vantagens:
- Colagem Rápida;
- Adesão em áreas úmidas;
- Não mancha pedras e peças;
- Alta resistência à cargas
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892327102 |
Base Química | Polímero híbrido modificado |
Densidade | 1,71 +/- 0,03 g/cm3 |
Cor | Branco e Cinza |
Resistência à Tração | > 1 Mpa |
Tempo de Cura | 2-3 mm /24h |
Dureza Shore A | 35 +/- 5 |
Odor | Característico |
Temperatura de Aplicação | +5ºC à +35ºC |
Alongamento | 150% |
Resistência a Temperatura | -40ºC à +90ºC |
Estado | Físico Pastoso |
Código de barras | 7891799443221 |
Ficha Técnica | Download |