FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892360401 Copiado!

    Adesivo Fixa Espelho Branco 400g - Wurth - 0892360401 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Adesivo especial para espelhos e vidros sem causar manchas ou danificar a superfície. Monocomponente à base de polímero híbrido MS. Cola até mesmo em áreas úmidas.

    Características:

    - Permite reposicionamento do espelho em até 8 minutos após aplicado;
    - Adesão inicial rápida, até 12 minutos;
    - Isento de solventes e isocianato;
    - Não mancha pintura dos espelhos e vidros especiais;
    - Adesão em áreas úmidas ou molhadas;
    - Alta adesão e flexibilidade;
    - Não escorre quando aplicado na vertical;
    - Aceita pintura após curado.

    Aplicação:

    - Para a colagem de espelhos e vidros em diversos materiais como madeira, metal, plástico, paredes de alvenaria, azulejo, Drywall, placa de concreto.

    Principais Vantagens:

    - Não mancha;
    - Adesão rápida;
    - Cola em umidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892360401
    Módulo a 100% 0,60 máx
    Base Química Híbrido modificado
    Densidade 1,71 +/- 0,03 g/cm3
    Formação de película > 12 min
    Cor Branco
    Tempo de Cura (25ºC UE 50%) 2-3 mm /24h
    Resistência à Tração > 1 Mpa
    Dureza Shore A 45 +/- 5
    Odor Característico
    Temperatura de Aplicação +5ºC
    Alongamento 150%
    Estado Físico Pastoso
    Código de barras 7891799449124
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade