FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892111052 Copiado!

    Cola Tudo Incolor 50ml - Wurth - 0892111052 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Cola Tudo é um adesivo de montagem e vedante de pega inicial e secagem super rápida, resistente a ampla faixa de temperatura, raios UV e suporta até 40kgf/cm² de adesivo aplicado.

    Características:

    - Pega inicial de 5 a 20 segundos;
    - Produto monocomponente, inodoro e isento de solventes;
    - Base de polímero elástico;
    - Alta flexibilidade;
    - Alto poder de vedação;
    - Alta resistência à raios UV;
    - Alta resistência a cargas;
    - Alta resistência térmica;
    - Excelente acabamento;
    - Não necessita de primer ou tratamento prévio sob a superfície;
    - Ampla faixa de aplicação;
    - Pode ser utilizado em presença de água, mesmo em aplicações submersas;
    - Não mancha ou agride os substratos aplicados.

    Aplicações:

    - Indicado para colagem de painéis, chapas, telhas, azulejos, espelhos, louças, molduras, fixação de objetos, etc;
    - Vedação de cristais, canalizações, telhados, telhas, obras de PVC, carpintaria, dentre outros;
    - Compatível com diversos materiais como pedra, tijolo, concreto, vidro, cerâmica, alumínio, ferro, aço, zinco, PVC, plástico, madeira, etc;
    - Colagens em ambientes úmidos ou submersos com efeito vedante imediato.

    Restrições de Uso:

    - Não é indicado para colagem estrutural;
    - Não indicado para aplicação em aquário ou em contato com água potável;
    - Não é indicado para aplicações onde o adesivo deve permanecer submerso, como em piscinas

    Modo de Usar:

    - As superfícies devem estar limpas e secas, isentas de óleos e gorduras;
    - Aplique os cordões de adesivo em uma das faces e junte-as;
    - Aperte fortemente de 5 a 15 segundos uma superfície contra a outra;
    - As peças estarão fixas em 20 minutos;
    - Ao aplicar o cordão de adesivo nunca feche um perímetro, como por exemplo um círculo ou quadrado. Quando isto ocorre, a parte externa aplicada neste perímetro, tende a secar antes que a parte interna do produto aplicado, prejudicando ou até mesmo impedindo sua cura completa.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892111052
    Módulo a 100% 23,45 kgf/cm2
    Densidade 1,5g/ml
    Cor Incolor
    Tempo de Cura 60min
    Temperatura de Aplicação +5ºC a +40ºC
    Estado Físico Pastoso
    Elongação de Ruptura (DIN 53504) 250%
    Formação de pele 8min
    Cura total 24 horas
    Dureza Shore A 65
    Odor Característico
    Carga de Ruptura 40 kgf/cm2
    Resistência a Temperatura -40ºC a +90ºC
    Código de barras 7891799454401
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade