Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893640006 Copiado!

    Selante para Calhas e Rufos 280ml - Wurth - 0893640006 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    É um vedante monocomponente indicado para vedação na união de chapas metálicas entre si e chapas metálicas em alvenaria, concreto e madeira. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente e fácil aplicação. Repele a água após curado, aceitando acabamento e pintura.

    Características:

    - Vedante monocomponente;
    - Compatível com vários tipos de materiais;
    - Base acrílica com emulsão de silicone;
    - Isento de solventes agressivos (odor suave);
    - Ótima aderência a chapas metálicas;
    - Não encolhe;
    - Aceita acabamento após curado;
    - Resistente a raios U.V;
    - Cor: Cinza.

    Aplicação:

    - Indicado para a vedação de chapas metálicas e vedação de juntas entre peças metálicas, metal e madeira, alvenaria tais como calhas ou rufos;
    - Utilizado na vedação de tubos e/ou parafusos aplicados no substrato a ser vedado, tais como parafusos passantes em telhas;
    - Ideal para calhas, rufos, telhas, pingadeiras, galvanizados, madeiras, fibrocimentos, etc.

    Principais Vantagens:

    - Resistente aos raios U.V;
    - Ótima aderência à chapas metálicas;
    - Alta vedação;
    - Flexibilidade permanente;
    - Não encolhe após curado;
    - Cor da calha: cinza.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893640006
    Base Química Acrílica
    Densidade 1,55 +/- 0,03g/cm³
    Tensão de Ruptura ≥0,1Mpa
    Cor Cinza
    Cura ao Toque 15 – 45min
    Taxa de cura 2mm/24hrs
    Odor Característico
    Temperatura de Aplicação -5°C a 35°C
    Módulo de 100% de Alongamento >0,2Mpa
    Estado Físico Pastoso
    Alongamento de Ruptura ≥200%
    Código de barras 4046777217612
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade