Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que secam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, borrachas e na maioria dos plásticos. A linha de adesivos instantâneos de cianoacrilatos apresenta inúmeras vantagens, especialmente em linhas de montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas. Apresentada na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações. Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processos mecânicos. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, bem como a uma aplicação simples e acabamento perfeito.
Características:
- Adesão instantânea;
- Ótimo acabamento;
- Alta resistência mecânica;
- Ótima compatibilidade com diversos tipos de materiais;
- Fácil de usar;
- Embalagem com bico de alta precisão, garante deposição da quantidade correta de adesivo e evita desperdícios.
Aplicações:
- Superfícies flexíveis; Madeira; Couro; Metais; borracha ;
- Colagens que requeiram resistência a impacto, temperatura e que necessitem maior preenchimento de folga.
Principais Vantagens:
- Cura rápida;
- Tampa com pino anti entupimento;
- Alta resistência mecânica;
- Compatibilidade com diversos tipos de materiais;
- Permite a penetração do adesivo nos poros das peças , proporcionando uma colagem mais eficaz;
- Embalagem com bico de alta precisão, produto não sai em excesso.
Características:
- Adesão instantânea;
- Ótimo acabamento;
- Alta resistência mecânica;
- Ótima compatibilidade com diversos tipos de materiais;
- Fácil de usar;
- Embalagem com bico de alta precisão, garante deposição da quantidade correta de adesivo e evita desperdícios.
Aplicações:
- Superfícies flexíveis; Madeira; Couro; Metais; borracha ;
- Colagens que requeiram resistência a impacto, temperatura e que necessitem maior preenchimento de folga.
Principais Vantagens:
- Cura rápida;
- Tampa com pino anti entupimento;
- Alta resistência mecânica;
- Compatibilidade com diversos tipos de materiais;
- Permite a penetração do adesivo nos poros das peças , proporcionando uma colagem mais eficaz;
- Embalagem com bico de alta precisão, produto não sai em excesso.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 089342120 |
Temperatura de Trabalho | -30 a +120 °C |
Resistência ao Cisalhamento | 80 kgf/cm² |
Cura total | 24h |
Folga Máxima | 0,25mm |
Cor | Preto |
Embalagem | 20 g |
Cura Parcial | 30 segundos |
Linha | W011 |
Aspecto | Líquido |
Aplicação | Colagens que requeiram resistência a impacto e temperatura |
Composição | Unitário |
Viscosidade | 2.250 a 3.250 CPS |
Código de barras | 7891799340803 |
Ficha Técnica | Download |