FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 089342450 Copiado!

    Adesivo Wurth Bonder Plus 50g - Wurth - 089342450 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que secam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, borrachas e na maioria dos plásticos. A linha de adesivos instantâneos de cianoacrilatos apresenta inúmeras vantagens, especialmente em linhas de montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas. Apresentada na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações. Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processos mecânicos. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, bem como a uma aplicação simples e acabamento perfeito.

    Características:

    - Adesão instantânea;
    - Ótimo acabamento;
    - Alta resistência mecânica;
    - Ótima compatibilidade com diversos tipos de materiais;
    - Fácil de usar;
    - Embalagem com bico de alta precisão, garante deposição da quantidade correta de adesivo e evita desperdícios.

    Aplicações:

    - Superfícies flexíveis; Madeira; Couro; Metais; borracha ;
    - Colagens que requeiram resistência a impacto, temperatura e que necessitem maior preenchimento de folga.

    Principais Vantagens:

    - Cura rápida;
    - Tampa com pino anti entupimento;
    - Alta resistência mecânica;
    - Compatibilidade com diversos tipos de materiais;
    - Permite a penetração do adesivo nos poros das peças , proporcionando uma colagem mais eficaz;
    - Embalagem com bico de alta precisão, produto não sai em excesso.
    Marca Wurth
    Código do Produto 089342450
    Temperatura de Trabalho -30 a +80 °C
    Resistência ao Cisalhamento 100 kgf/cm²
    Folga Máxima 0,10mm
    Cor Incolor
    Embalagem 50 g
    Cura Parcial 10 segundos
    Linha Bonder Plus
    Viscosidade 80 a 120 CPS
    Composição Unitário
    Cura total 24h
    Resistência à Tração 100 ± 20 kgf/cm²
    Aspecto Líquido
    Aplicação Uso geral, ex
    Código de barras 7891799311049
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade