Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.
Características:
- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.
Desenvolvido para preencher os espaços vazios nas superfícies de encaixe. Proporciona um contato entre as superfícies de ambas as peças. Fixação adicional não será necessária (por exemplo por ferramenta manual) e evitará ainda a corrosão por atrito;
- Retenção de corrediças, rolamentos, corrediças de esferas, eixos e outras peças de montagem, durante o funcionamento;
- Em muitos casos permite a recuperação e recondicionamento de peças desgastadas;
- Não é necessário nenhum tipo de segurança axial.
A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.
Características:
- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.
Desenvolvido para preencher os espaços vazios nas superfícies de encaixe. Proporciona um contato entre as superfícies de ambas as peças. Fixação adicional não será necessária (por exemplo por ferramenta manual) e evitará ainda a corrosão por atrito;
- Retenção de corrediças, rolamentos, corrediças de esferas, eixos e outras peças de montagem, durante o funcionamento;
- Em muitos casos permite a recuperação e recondicionamento de peças desgastadas;
- Não é necessário nenhum tipo de segurança axial.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893601050 |
Temperatura de Trabalho | -60 a +150 °C |
Torque Quebra | N/A |
Densidade | 1,1g/cm³ |
Resistência ao Cisalhamento | ≥ 200 kgf/cm² |
Folga Máxima | 0,1mm |
Cura total | 24h |
Cor | Verde |
Torque Residual | N/A |
Embalagem | 50g |
Cura Parcial | ≤ 20 min |
Resistência à pressão | N/A |
Viscosidade | 100 a 200 CPS |
Código de barras | 7891799337223 |
Ficha Técnica | Download |