Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Adesivo estrutural de média fluidez, à base de epóxi, bi-componente, para chumbamento, ancoragens e colagens na horizontal.
Características:
- Produto bicomponente, sendo necessária sua mistura antes do uso;
- Alto poder de colagem com diversos tipos de materiais;
- Ótima resistência a agentes externos;
- MF: Média fluidez, mais líquido;
- TX: Baixa fluidez, mais pastoso;
- Após curado, apresenta resistência à compressão maior que 60MPa;
- Oferece ótima resistência a água, óleo, graxa e intempérie.
Aplicação:
- Colagem de concreto-concreto, concreto-ferro, madeira, azulejo, cerâmica, pedra, fibrocimento e vidro;
- Chumbador de barra roscada e vergalhão;
- Ancoragem de cabos, colagem entre elementos pré moldados, fixação de calhas e rufos;
- Juntas frias, reparos em arestas, trincas e defeitos em concreto aparente.
Principais Vantagens:
- Fixação de barras roscadas;
- Colagem de ferro, madeira, pedra, cerâmica, dentre outros;
- Resistência a água, óleo, graxa e ao meio agressivo;
- Facilidade na hora da aplicação.
- Adesivo estrutural de média fluidez, à base de epóxi, bi-componente, para chumbamento, ancoragens e colagens na horizontal.
Características:
- Produto bicomponente, sendo necessária sua mistura antes do uso;
- Alto poder de colagem com diversos tipos de materiais;
- Ótima resistência a agentes externos;
- MF: Média fluidez, mais líquido;
- TX: Baixa fluidez, mais pastoso;
- Após curado, apresenta resistência à compressão maior que 60MPa;
- Oferece ótima resistência a água, óleo, graxa e intempérie.
Aplicação:
- Colagem de concreto-concreto, concreto-ferro, madeira, azulejo, cerâmica, pedra, fibrocimento e vidro;
- Chumbador de barra roscada e vergalhão;
- Ancoragem de cabos, colagem entre elementos pré moldados, fixação de calhas e rufos;
- Juntas frias, reparos em arestas, trincas e defeitos em concreto aparente.
Principais Vantagens:
- Fixação de barras roscadas;
- Colagem de ferro, madeira, pedra, cerâmica, dentre outros;
- Resistência a água, óleo, graxa e ao meio agressivo;
- Facilidade na hora da aplicação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893446101 |
Teor de Sólidos | 100% |
Resistência à Compressão | > 60 Mpa (após 24hs) |
Densidade | 1,5 – 1,70 g/cm³ (após Homogeneizado) |
Cura total | 7 dias |
Cor | Cinza Claro |
Cura Inicial | 60 min 60 min |
Pot Life | 30 min (a 25ºC) |
Fluidez | Alta fluidez |
Solubilidade | Insolúvel |
Estado Físico | Pastoso (após Homogeneizado) |
Código de barras | 4056807148595 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |