Seller Image
Produto adicionado com sucesso O produto que você acaba de adicionar já se encontra no seu carrinho =)
    Wurth | Cód. 0893210121 Copiado!

    Aditivo para Argamassas Massafix Cal Liquido 3,6L - Wurth - 0893210121 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Massafix é um aditivo concentrado que propicia melhor trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Aumenta a performance das argamassas em: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com MASSAFIX não necessitam ser curtidas.

    Características:

    - Fácil aplicação;
    - Dispensa o uso da cal hidratada e produtos similares;
    - Maior economia;
    - Aumenta a vida útil do reboco, evitando esfarelamento e decomposição da massa;
    - Proporciona menor porosidade no substrato;
    - Melhor plasticidade;
    - Garante a impermeabilização da argamassa. Aplicações ;
    - Alvenaria, emboço (massa grossa) e reboco.

    Consumo:

    - O consumo do MASSAFIX é estimado de 100 a 200 ml/ saco de cimento de 50 kg e dependerá do traço e seus agregados e do tipo de aplicação.

    Rendimento:

    - Galão 3,6L: 36 sacos de cimento;
    - Balde 18L: 180 sacos de cimento.

    Principais Vantagens:

    - Reduz em até 50% a umidade;
    - 1L de MASSAFIX substitui em média 10 sacos de cal;
    - Aumenta a resistência;
    - Evita fissuras;
    - Melhor aderência na desempenadeira em argamassa e paredes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893210121
    Densidade 1,01 a 1,02 g/cm3
    Cor Cinza Escuro
    pH 11-12
    Embalagem 3,6L
    Odor Característico
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799470746
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade