Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892100242 Copiado!

    Cola Branca PVA Extra 18kg - Wurth - 0892100242 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Cola PVA Extra é um adesivo de alta viscosidade para colagem de vários tipos de materiais porosos. A base de poliacetato de vinila, emulsionado (misturado) em água. Produto isento de cargas minerais. Sem características tóxicas, de fácil aplicação, utilizado em colagens com prensagem fria ou quente.

    Características:

    - Alta concentração 47,0 a 51,0% de sólidos;
    - Não escorre durante a aplicação;
    - Solução aquosa (isento de solventes);
    - Produto isento de cargas (maior pureza);
    - Total transparência do filme após a secagem;
    - Resistência na colagem.

    Aplicações:

    - MDF, MDP;
    - Compensado;
    - Madeira;
    - Fórmica;
    - Papel e papelão;
    - Tecido;
    - Fabricação de molduras de gesso para construção civil;
    - Materiais porosos em geral;
    - Utilizado em processos convencionais de colagem (prensagem à frio e quente).

    Modo de Usar:

    - Limpe as superfícies, garantindo que as mesmas estejam limpas e secas;
    - Aplique o produto apenas em uma das superfícies. Junte as partes imediatamente;
    - Mantenha a peça sob pressão até a secagem total do adesivo;
    - Tempo de cura poderá variar conforme temperatura e umidade ambiente. Normalmente entre 3 a 4 horas.

    Principais Vantagens:

    - Alta concentração;
    - Forma película após aplicado;
    - Por ser um produto à base de água, garante fácil limpeza no equipamento;
    - Não escorre ao ser aplicado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892100242
    Teor de Sólidos 47,0 – 51,0 %
    Viscosidade Brookfield RVT 6.000 – 8.000 mPas (sp 3/20 rpm a 25 °C)
    Cor Branco
    pH 4,0 – 5,5 (a 25°C)
    Embalagem 18kg
    Filme Transparente e flexível
    Aspecto Líquido
    Código de barras 7891799492946
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade