Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892125002 Copiado!

    Hot Melt Granulado W002 Âmbar 10kg - Wurth - 0892125002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O adesivo HOT MELT PRO é um composto sólido granulado que torna-se fluído sob temperatura elevada utilizado em máquinas automáticas e semiautomáticas para colagem de fita de bordo fabricadas em fitas de papel, papel resinado e PVC em painéis de madeira, compensado, MDF e aglomerado. Características:

    - Indicado para máquinas automáticas com velocidade de até 20m/min ou semiautomáticas;
    - Indicado para fitas de no máximo 0,6mm de espessura;
    - Não necessita secagem em estufas;
    - Ótima qualidade de acabamento com baixíssimo resíduo pós colagem;
    - Baixa temperatura de aplicação, não queima no coleiro mantendo a cor original do adesivo;
    - Não muda de cor após aplicado;
    - Alta velocidade de solidificação;
    - Alto rendimento do adesivo.

    Aplicações:

    - Indicado para colagem de fitas de bordos com até 0,6mm de espessura em painéis de madeira, compensado, MDF ou aglomerado em máquinas com velocidade máxima de aplicação de 20m/min.

    Modo de usar:

    - Garanta que o coleiro esteja limpo e livre de resíduos de carbonização;
    - Abasteça o coleiro com o adesivo granulado;
    - Regule o termostato do equipamento para a temperatura indicada no material técnico e aguarde 20 minutos para a fusão completa do material;
    - Recomenda-se que a temperatura do adesivo no rolo de aplicação seja medida com um termômetro infravermelho afim de garantir que o equipamento está regulado e o adesivo trabalhando em situação ideal;
    - Manter o nível do coleiro acima de 75% de sua capacidade de forma a manter a temperatura o mais estável possível;
    - A umidade em substrato a receber a colagem deve estar entre 8% e 12%;
    - Para limpeza de resíduos pós aplicação, sem risco de danificar as peças utilizar o Desengraxante Eco-W.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892125002
    Densidade 1,200 - 1,300g/ml
    Viscosidade Brookfield RVT 15.000 - 25.000 mPas
    Não Exceder à Temperatura 200ºC
    Filme Opaco
    Aspecto Sólido
    Ponto de amolecimento 78,0 - 90,0 ºC
    Tonalidade Levemente amarelado
    Temperatura de Aplicação 140,0 - 190,0ºC
    Código de barras 4050641880369
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade