Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892100236 Copiado!

    Cola Branca PVA Universal 5kg - Wurth - 0892100236 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Cola PVA Universal é um adesivo de viscosidade intermediária para colagem de madeira em geral. A base de poliacetato de vinila emulsionado (misturado) em água. Produto isento de cargas minerais. Após curado, forma uma película transparente de alta resistência.

    Características:

    - Média viscosidade - melhor aplicabilidade;
    - Isento de cargas minerais;
    - Produto à base de água;
    - Ótimo rendimento.

    Aplicações:

    - Para colagem de madeiras em geral como: fórmica, papel, papelão, embalagens, papel/lata, papel/tecido e madeira/madeira;
    - Para mistura em massa de cimento visando melhorar a flexibilidade e adesão;
    - Para indústria de embalagens, artes gráficas, móveis e têxtil.

    Restrições de uso:

    - Não é recomendado para aplicação em locais que terão contato com água ou umidade.

    Modo de usar:

    - Limpe as superfícies, garantindo que as mesmas estejam limpas e secas;
    - Aplique o produto apenas em uma das superfícies. Junte as partes imediatamente;
    - Mantenha a peça sob pressão até a secagem total do adesivo;
    - Tempo de cura poderá variar confirme temperatura e umidade do ambiente.

    Principais Vantagens:

    - Forma película após aplicado;
    - Por ser um produto à base de água, garante fácil limpeza no equipamento;
    - Não escorre ao ser aplicado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892100236
    Teor de Sólidos 34,0 – 38,0 %
    Viscosidade Brookfield RVT 2.500 – 3.500 mPas (sp 3/20 rpm a 25 °C)
    Cor Branco
    pH 4,0 – 5,0 (a 25°C)
    Filme Transparente e flexível
    Aspecto Líquido
    Código de barras 7891799492915
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade