Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Adesivo de Contato Wurth é um aditivo de contato, ideal para colagem de diversos materiais.
Características:
- Adere a materiais de diferentes superfícies;
- Não forma bolha (quando aplicado corretamente, obedecendo o tempo de secagem, prensagem e quantidade suficiente do produto);
- Alto rendimento, resistência e acabamento.
Aplicações:
- Ideal para colagens de materiais de superfícies diferentes tais como: lâminas decorativas, couro, linóleo, folha de metal, compensados, fibras, concreto, cimento, papelão, papel, madeiras, aglomerados, MDF, MDP, DHF, compensado entre outros.
Restrições de Uso:
- Em colagens que ficam sob exposição a calor, umidade, pois sua utilização é para aderir substratos que não fiquem expostos a intempéries após a colagem;
- Não utilizar para a colagem de vidros e espelhos.
Modo de Usar:
- As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas;
- Agite o produto antes de usar, aplicando uma camada uniforme em ambas as superfícies, deixar secar ao toque por 10 a 15 minutos antes de unir as peças;
- Aplicar pressão, sempre do centro para as bordas, evitando a formação de bolhas.
Principais Vantagens:
- Alto rendimento, resistência e acabamento;
- Adere a materiais de diferentes superfícies;
- Não forma bolha.
O Adesivo de Contato Wurth é um aditivo de contato, ideal para colagem de diversos materiais.
Características:
- Adere a materiais de diferentes superfícies;
- Não forma bolha (quando aplicado corretamente, obedecendo o tempo de secagem, prensagem e quantidade suficiente do produto);
- Alto rendimento, resistência e acabamento.
Aplicações:
- Ideal para colagens de materiais de superfícies diferentes tais como: lâminas decorativas, couro, linóleo, folha de metal, compensados, fibras, concreto, cimento, papelão, papel, madeiras, aglomerados, MDF, MDP, DHF, compensado entre outros.
Restrições de Uso:
- Em colagens que ficam sob exposição a calor, umidade, pois sua utilização é para aderir substratos que não fiquem expostos a intempéries após a colagem;
- Não utilizar para a colagem de vidros e espelhos.
Modo de Usar:
- As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas;
- Agite o produto antes de usar, aplicando uma camada uniforme em ambas as superfícies, deixar secar ao toque por 10 a 15 minutos antes de unir as peças;
- Aplicar pressão, sempre do centro para as bordas, evitando a formação de bolhas.
Principais Vantagens:
- Alto rendimento, resistência e acabamento;
- Adere a materiais de diferentes superfícies;
- Não forma bolha.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892103 |
Teor de Sólidos | 16,0 - 18,0 % (1g/1h/105ºC) |
Viscosidade Brook LVF | 2000 - 3000 cp (3/30 - 25ºC) |
Peso Específico | 0,85 - 0,89 (g/cm3 - 25ºC) |
Rendimento | 270 g/m2 |
Tração 24 Horas | 31 Kgf/cm2 |
Tipo de Polímero | Elastômero sintético |
Aspecto | Líquido creme, fluido, livre de grumos e/ou materiais estranhos e odor característico de solventes orgânicos |
Resistência Térmica | 80ºC |
Tração 7 dias | 40 Kgf/cm2 |
Código de barras | 7891799305727 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |