FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892104 Copiado!

    Adesivo de Contato Extra 2,8kg - Wurth - 0892104 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O adesivo de contato extra é um adesivo de alta aderência para diferentes tipos de superfície, como lâminas decorativas, couro, folha de metal, etc, sem formar bolhas. Ideal para post-forming e colagem de lâminas especiais.

    Características:

    - Adesivo sintético;
    - Alta adesividade;
    - Não forma bolhas (quando aplicado corretamente, obedecendo o tempo de secagem, prensagem e quantidade suficiente);
    - Rende 250g/m² quando aplicado corretamente e em camadas uniformes.

    Aplicações:

    - Colagem de materiais diversos como: lâminas decorativas, couro, lambris, folha de metal, compensados, fibras, concreto, cimento, papelão, papel, madeiras, aglomerados, MDF etc;
    - Ideal para port-forming e colagem de lâminas especiais.

    Restrições de uso:

    - Não recomendamos o uso deste produto para colagem de vidros e espelhos;
    - Não Inalar os gases provenientes do produto.

    Modo de usar:

    - As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas;
    - Agite a lata antes de usar;
    - Aplique uma camada uniforme em ambas as superfícies;
    - Deixe secar ao toque. O tempo de secagem vai depender das condições de umidade e temperatura;
    - Una as peças;
    - Aplique pressão, sempre do centro para as bordas, evitando a formação de bolhas.

    Principais Vantagens:

    - Alta resistência a colagem;
    - Adere em diferentes tipos de superfície;
    - Melhor acabamento;
    - Alto rendimento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892104
    Teor de Sólidos 18 – 21%
    Viscosidade e Brook LVF 2800 – 3800cPs (3/30 a 25ºC)
    Peso Específico 0,85 – 0,89 g/cm³ (a 25ºC)
    Rendimento 250g/m²
    Tração à 24 horas 31Kgf/cm²
    Cor Âmbar
    Tipo de Polímero Elastômero sintético
    Resistência Térmica 80°C
    Odor Característico
    Tração à 7 dias 40Kgf/cm²
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799308964
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade