FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892100 Copiado!

    Adesivo de Contato 3,2L - Wurth - 0892100 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Adesivo de Contato Wurth é um aditivo de contato, ideal para colagem de diversos materiais.

    Características:

    - Adere a materiais de diferentes superfícies;
    - Não forma bolha (quando aplicado corretamente, obedecendo o tempo de secagem, prensagem e quantidade suficiente do produto);
    - Alto rendimento, resistência e acabamento.

    Aplicação:

    - Ideal para colagens de materiais de superfícies diferentes tais como: lâminas decorativas, couro, linóleo, folha de metal, compensados, fibras, concreto, cimento, papelão, papel, madeiras, aglomerados, MDF, MDP, DHF, compensado entre outros.

    Restrições de uso:

    - ;
    - Em colagens que ficam sob exposição a calor, umidade, pois sua utilização é para aderir substratos que não fiquem expostos a intempéries após a colagem;
    - Não utilizar para a colagem de vidros e espelhos.

    Modo de usar:

    - As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas;
    - Agite o produto antes de usar, aplicando uma camada uniforme em ambas as superfícies, deixar secar ao toque por 10 a 15 minutos antes de unir as peças;
    - Aplicar pressão, sempre do centro para as bordas, evitando a formação de bolhas.

    Principais Vantagens:

    - Alto rendimento, resistência e acabamento;
    - Adere a materiais de diferentes superfícies;
    - Não forma bolha.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892100
    Teor de Sólidos 16,0 - 18,0 % (1g/1h/105ºC)
    Viscosidade Brook LVF 2000 - 3000 cp (3/30 - 25ºC)
    Rendimento 270 g/m2
    Peso Específico 0,85 - 0,89 (g/cm3 - 25ºC)
    Tração 24 Horas 31 Kgf/cm2
    Tipo de Polímero Elastômero sintético
    Tração 7 dias 40 Kgf/cm2
    Aspecto Líquido creme, fluido, livre de grumos e/ou materiais estranhos e odor característico de solventes orgânicos
    Resistência Térmica 80ºC
    Código de barras 7891799299088
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade