FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5861500111 Copiado!

    Aditivo para Radiador Orgânico Superconcentrado 95% Laranja 1L Embalagem com 12 Unidades - Wurth - 5861500111 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Solução (pronto uso) Produto Pronto Uso. A Solução Arrefecedora foi desenvolvida para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. À base de monoetilenoglicol, livre de nitritos, aminas, fosfatos e boratos. Aditivo (concentrado) Produto Concentrado. O Aditivo para sistema de arrefecimento foi desenvolvido para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. À base de monoetilenoglicol, livre de nitritos, aminas, fosfatos e boratos. Atende os requisitos e ensaios das normas ABNT NBR 13.705 e ABNT NBR 14.261.

    Características:

    - rotege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;
    - Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;
    - Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d’água, auxiliando na conservação dos componentes;
    - Lubrifica bomba d’água e válvula termostática;
    - Eleva o ponto de ebulição e diminui o ponto de congelamento;
    - Intervalo de troca 240.000km.

    Aplicações:

    - Sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, nacionais e importados;
    - Tratores;
    - Máquinas agrícolas;
    - Motores estacionários.

    Principais Vantagens:

    - Fácil aplicação;
    - Protege o sistema de arrefecimento;
    - Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
    - Não danifica borrachas e mangueiras.

    Modo de Usar:

    Solução (pronto uso) ;
    - Esvazie o sistema;
    - Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador e água;
    - Coloque a solução arrefecedora no sistema através do reservatório auxiliar, ou conforme o veículo, diretamente no radiador, sem qualquer diluição, o produto é pronto para uso;
    - A quantidade a ser colocada deve ser de acordo com o manual do veículo;
    - Funcione o motor, e se necessário complete o nível do reservatório. Aditivo (concentrado) ;
    - Esvazie o sistema;
    - Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador e água;
    - Adicione o aditivo diluindo na proporção especificada pelo fabricante do veículo, ou dilua em 50% do volume de água desmineralizada até o nível indicado;
    - A quantidade a ser colocada deve ser de acordo com o manual do veículo;
    - Funcione o motor, e se necessário complete o nível do reservatório.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5861500111
    Índice de Refração 1,428
    Densidade 1,115
    Teor de Água Máx. 5% em massa
    Cor Laranja
    pH 10
    Ponto de Ebulição 164°C
    Reserva Alcalina Mín.10
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 4058794061567
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade