Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Produto Pronto Uso. A Solução Arrefecedora foi desenvolvida para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. À base de monoetilenoglicol, livre de nitritos, aminas, fosfatos e boratos.
Características:
- rotege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;
- Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;
- Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d’água, auxiliando na conservação dos componentes;
- Lubrifica bomba d’água e válvula termostática;
- Eleva o ponto de ebulição e diminui o ponto de congelamento;
- Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km
Aplicações:
- Sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, nacionais e importados;
- Tratores;
- Máquinas agrícolas;
- Motores estacionários.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento;
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
- Não danifica borrachas e mangueiras.
Características:
- rotege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;
- Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;
- Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d’água, auxiliando na conservação dos componentes;
- Lubrifica bomba d’água e válvula termostática;
- Eleva o ponto de ebulição e diminui o ponto de congelamento;
- Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km
Aplicações:
- Sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, nacionais e importados;
- Tratores;
- Máquinas agrícolas;
- Motores estacionários.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento;
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
- Não danifica borrachas e mangueiras.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5861500105 |
Índice de Refração | 1,386 |
Densidade | 1,065 |
Teor de Água | Máx. 50% v/v |
Cor | Amarelo |
pH | 10 |
Ponto de Ebulição | 108°C |
Reserva Alcalina | Mín.5 |
Odor | Característico |
Solubilidade | Solúvel em água |
Código de barras | 4058794060218 |
Ficha Técnica | Download |