FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08930021 Copiado!

    Aditivo para Sistema de Arrefecimento Inorgânico Verde 1L Embalagem com 12 Unidades - Wurth - 08930021 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Produto Concentrado. O Aditivo para sistema de arrefecimento foi desenvolvido para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. A Base de Monoetilenoglicol.

    Características:

    - Protege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;
    - Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;
    - Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d’água, auxiliando na conservação dos componentes;
    - Lubrifica bomba d’água e válvula termostática;
    - Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;
    - Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km;
    - Resistente a temperaturas entre -33º e +108ºC.

    Aplicação:

    - Fácil aplicação;
    - Protege o sistema de arrefecimento da formação de ferrugem;
    - Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
    - Não danifica borrachas e mangueiras.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08930021
    Cor Verde
    pH 10 (a 33% em água)
    Ponto de Ebulição 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição)
    Odor Característico
    Solubilidade Em água completa
    Código de barras 7891799249373
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade