Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
SELABLOCK é uma linha de revestimentos impermeabilizantes e protetores, bi-componentes, a base de areias especiais, aditivos minerais e resinas acrílicas termoplásticas, que quando unidos formam uma argamassa polimérica de alta qualidade para uso em concreto, argamassa ou alvenaria com excelente aderência e impermeabilidade. SELABLOCK é fornecido em embalagem com dois componentes A (líquido) + B (pó) que devem ser misturados para sua aplicação.
Características:
- Excelente aderência aos mais diversos substratos;
- Após a cura o produto é atóxico e inodoro;
- Produto de fácil aplicação;
- Excelente impermeabilidade;
- Não é corrosivo ou inflamável;
- Excelente acomodação de fissuras;
- Excelente barreira contra sulfatos e cloretos;
- Resistente à pressão Hidrostática.
Principais Vantagens:
- Produto com Laudo de Potabilidade;
- Atende a NBR 11905 e NBR 15885;
- Excelente impermeabilização;
- Fácil aplicação;
- Aplicável em forma de pintura;
- Excelente elasticidade.
SELABLOCK é uma linha de revestimentos impermeabilizantes e protetores, bi-componentes, a base de areias especiais, aditivos minerais e resinas acrílicas termoplásticas, que quando unidos formam uma argamassa polimérica de alta qualidade para uso em concreto, argamassa ou alvenaria com excelente aderência e impermeabilidade. SELABLOCK é fornecido em embalagem com dois componentes A (líquido) + B (pó) que devem ser misturados para sua aplicação.
Características:
- Excelente aderência aos mais diversos substratos;
- Após a cura o produto é atóxico e inodoro;
- Produto de fácil aplicação;
- Excelente impermeabilidade;
- Não é corrosivo ou inflamável;
- Excelente acomodação de fissuras;
- Excelente barreira contra sulfatos e cloretos;
- Resistente à pressão Hidrostática.
Principais Vantagens:
- Produto com Laudo de Potabilidade;
- Atende a NBR 11905 e NBR 15885;
- Excelente impermeabilização;
- Fácil aplicação;
- Aplicável em forma de pintura;
- Excelente elasticidade.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 089044418 |
Flexibilidade | Semiflexível |
Certificação ABNT | NBR 11905 |
Pressão Hidrostática Positiva | Sim |
Pressão Hidrostática Negativa | Sim |
Fibras | Não |
Intervalo entre as Demãos | 3 à 4 horas |
Laudo de Potabilidade | Sim |
Acrescentar água à Mistura | Não |
Temperatura de Aplicação | 5ºC à 50ºC |
Tempo para Aplicação | 30 à 40 min |
Código de barras | 7891799389574 |
Ficha de emergência | Download |
FISPQ | Download |