FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893556250 Copiado!

    Limpa Radiador Biodegradável 250ml - Wurth - 0893556250 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa Radiador Biodegradável é um desincrustaste para limpeza de dutos do sistema de arrefecimento, deixando-os livre de resíduos de óleo, ferrugem e crostas formadas pelos sais presentes no sistema. Promove uma rápida limpeza, evitando danos ao motor.

    Características:

    - Aplicação prática;
    - Limpa todo o sistema em apenas 30 minutos em veículos leves e 50 minutos em veículos pesados;
    - Não contem ácidos corrosivos: não ataca componentes metálicos do sistema de arrefecimento;
    - Produto biodegradável: não agride o meio ambiente;
    - Não inflamável.

    Aplicações:

    - Todos os tipos de radiadores automotivos, cargo, moto e motores estacionários.

    Principais Vantagens:

    - Limpeza rápida e eficaz;
    - Não prejudica ferro, aço, alumínio, cobre, soldas e borracha;
    - Não precisa ser neutralizado;
    - Evita entupimento das pequenas passagens do radiador.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893556250
    Densidade 1,00 g/cm³ (em 20°C)
    pH 7,0 – 9,0
    Ponto de Combustão >70°C
    Odor Característico
    Solubilidade Totalmente solúvel (em água)
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4053479131306
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade