FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893541500 Copiado!

    Selante Biodegradável para Radiador 500ml - Wurth - 0893541500 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Selante biodegradável para Radiador é um produto à base de fibras vegetais, que sela pequenos furos e lubrifica o sistema de arrefecimento de veículos, sem atacar a bomba d’água e dutos. Pode ser utilizado de forma preventiva ou corretiva.

    Características:

    - Sela furos do sistema de arrefecimento;
    - Possui inibidores de corrosão;
    - Não é agressivo aos componentes do sistema de arrefecimento e do motor;
    - Produto biodegradável;
    - Fácil aplicação.

    Aplicações:

    - Selagem e lubrificação de radiadores e partes do sistema de arrefecimento;
    - 100ml trata um radiador de 8L, equivalente a um veículo de passeio;
    - 250ml para veículos utilitários;
    - 500ml para veículos à diesel (caminhão, ônibus e tratadores).

    Principais Vantagens:

    - Ideal para reparos rápidos e socorros;
    - Lubrifica o sistema de arrefecimento imediatamente;
    - Não ataca a bomba d’água e dutos de arrefecimento;
    - Não agride o meio ambiente;
    - Não é inflamável;
    - Uso direto no radiador ou no reservatório de expansão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893541500
    Densidade 1,10g/ml (a 20°C)
    Cor Cinza
    pH 8,0 – 9,0
    Odor Característico
    Estado Físico Líquido
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 4053479059099
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade