Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Selablock Hi-tech é utilizado em substituição nas aplicações de argamassa poliméricas, para formar membrana 100% impermeável à água, elástica, sem união, para isolamento de água/umidade em pisos, paredes, em cantos de parede, conexões de juntas entre paredes, uniões de tubos em áreas ou câmaras úmidas.
Certificação:
- ABNT - NBR 13321.
Características:
- Cura rápida: 2 horas entre demãos;
- Material pronto para uso;
- Laudo de potabilidade;
- Cria um revestimento de alta durabilidade;
- Alta flexibilidade;
- À prova de água, altamente adesivo;
- Aplicável em superfícies verticais e horizontais;
- Para uso interno e externo;
- Forma uma membrana impermeável similar à borracha;
- Facilidade de visualização da aplicação correta e a cobertura total uma vez que o produto é vermelho, diferenciando do concreto e demais superfícies;
- Quando o produto seca, altera ligeiramente a tonalidade, indicando que a próxima demão pode ser aplicada;
- Resistente a pressão hidrostática positiva e negativa ;
- Rendimento: 500g p/ m² por demão.
Aplicação:
- Utilizado como uma camada de proteção contra umidade em pisos de concreto, reboco, concreto leve, parede de tijolos e paneis de madeira. O produto é aplicável também em saunas, cozinhas e em outros ambientes que sofram ações de umidade e calor. Outras aplicações: Áreas frias, Baldrames, espelhos d’agua, jardineiras, muros de arrimo, piscinas, poços de elevador, reservatórios de água potável, sacadas, terraços, pisos de concreto, reboco, concreto leve, etc.
Principais Vantagens:
- Substitui a utilização de argamassa polimérica;
- Cura entre as demãos em apenas 2 horas;
- Forma membrana 100% impermeável à água;
- Laudo de Potabilidade;
- Aplicável em superfícies verticais e horizontais;
- Facilidade de visualização da aplicação correta;
- Resistente a pressão hidrostática positiva e negativa.
Selablock Hi-tech é utilizado em substituição nas aplicações de argamassa poliméricas, para formar membrana 100% impermeável à água, elástica, sem união, para isolamento de água/umidade em pisos, paredes, em cantos de parede, conexões de juntas entre paredes, uniões de tubos em áreas ou câmaras úmidas.
Certificação:
- ABNT - NBR 13321.
Características:
- Cura rápida: 2 horas entre demãos;
- Material pronto para uso;
- Laudo de potabilidade;
- Cria um revestimento de alta durabilidade;
- Alta flexibilidade;
- À prova de água, altamente adesivo;
- Aplicável em superfícies verticais e horizontais;
- Para uso interno e externo;
- Forma uma membrana impermeável similar à borracha;
- Facilidade de visualização da aplicação correta e a cobertura total uma vez que o produto é vermelho, diferenciando do concreto e demais superfícies;
- Quando o produto seca, altera ligeiramente a tonalidade, indicando que a próxima demão pode ser aplicada;
- Resistente a pressão hidrostática positiva e negativa ;
- Rendimento: 500g p/ m² por demão.
Aplicação:
- Utilizado como uma camada de proteção contra umidade em pisos de concreto, reboco, concreto leve, parede de tijolos e paneis de madeira. O produto é aplicável também em saunas, cozinhas e em outros ambientes que sofram ações de umidade e calor. Outras aplicações: Áreas frias, Baldrames, espelhos d’agua, jardineiras, muros de arrimo, piscinas, poços de elevador, reservatórios de água potável, sacadas, terraços, pisos de concreto, reboco, concreto leve, etc.
Principais Vantagens:
- Substitui a utilização de argamassa polimérica;
- Cura entre as demãos em apenas 2 horas;
- Forma membrana 100% impermeável à água;
- Laudo de Potabilidade;
- Aplicável em superfícies verticais e horizontais;
- Facilidade de visualização da aplicação correta;
- Resistente a pressão hidrostática positiva e negativa.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892200062 |
Resistência as Álcalis | Sim |
Densidade | 1,35 kg/L (a 25ºC) |
Número de demãos | 2 – 4 |
Absorção de Água | 3% |
Cor | Vermelho |
Resistência à Tração | 1,90 Mpa (após 7 dias) |
Odor | Característico |
Estado Físico | Liquido denso |
Resistência a Temperatura | -20ºC a +120ºC (após curado) |
Alongamento | 150% |
Código de barras | 4046777947069 |
Ficha de emergência | Download |
FISPQ | Download |