FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 068144450 Copiado!

    Tela para Reforço Estrutela 1 x 50m - Wurth - 068144450 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Estrutela é uma tela de poliéster para reforço estrutural de impermeabilizações, reparo de juntas e trincas que distribui as tensões uniformemente entre as áreas aplicadas e reduz o consumo de impermeabilizantes, reduzindo o número de demãos necessárias. Possui excelente resistência à tração, além de resistência ao ataque de cimento e cal. De alta durabilidade e fácil manuseio, a ESTRUTELA torna o trabalho do aplicador mais rápido e prático. Compatível com a maioria dos impermeabilizantes e materiais de construção.

    Características:

    - Fácil manuseio;
    - Excelente resistência à tração;
    - Resistente ao ataque de cimento e cal;
    - Reduz o consumo de impermeabilizantes.

    Aplicações:

    - Indicado para aplicações em impermeabilizações de lajes em grandes dimensões e reservatórios, bem como em aplicações de impermeabilização ou vedação com adesivos e selantes tais como PU´s e selantes acrílicos;
    - Para reforço na impermeabilização em: junções, reparo de trincas, ralos, cantos e outros locais sujeitos a movimentações;
    - Para reparo de trincas, fissuras ou juntas.

    Principais Vantagens:

    - Rapidez no trabalho;
    - Reforço estrutural para impermeabilizações e vedações;
    - Alta durabilidade;
    - Distribui as tensões uniformemente;
    - Produto maleável e resistente.
    Marca Wurth
    Código do Produto 068144450
    Garantia 3 Meses
    Gramatura 46,27g/m²
    Espessura 0,22mm
    Cor Branco
    Resistência ao rasgo 14,53Kgf
    Alongamento na Força Máxima 21,19%
    Composição 100% poliéster com tratamento em PVC
    Força Máxima de Ruptura 36,23Kgf
    Dimensão 3,5 x 3,5mm
    Código de barras 7891799389567
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade