Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Isolastic Lajes é uma membrana líquida elástica ideal para isolamento de lajes e telhados, criando um revestimento durável, forte e impermeável.
Certificação:
- ABNT - NBR 13321.
Características:
- Produto monocomponente;
- Produto à base de água;
- Proporciona conforto térmico diminuindo em até 3ºC a temperatura;
- Cria um revestimento de alta durabilidade;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Rendimento: 500g p/ m2 por demão.
Aplicação:
- Pode ser aplicado em: laje sem trânsito, parede externa, abóboda, marquise, calhas e telhas em geral;
- Reparar coberturas antigas de concreto e manta asfáltica;
- Vedação e cobertura de telhados tipo colmeia em telhados íngremes;
- Proteção de lajes e de telhados;
- Para impermeabilização efetiva e duradoura, recomenda-se a aplicação de 3 demãos (máximo).
Restrição de uso:
- Não aplique quando a temperatura do ar estiver abaixo de +5ºC ou a umidade relativa acima de 80%, ou se o clima estiver chuvoso;
- Não é recomendado aplicar a membrana em concavidades onde se formam poças de água após a chuva;
- Produto não cobre rachaduras ou trincas.
- Isolastic Lajes é uma membrana líquida elástica ideal para isolamento de lajes e telhados, criando um revestimento durável, forte e impermeável.
Certificação:
- ABNT - NBR 13321.
Características:
- Produto monocomponente;
- Produto à base de água;
- Proporciona conforto térmico diminuindo em até 3ºC a temperatura;
- Cria um revestimento de alta durabilidade;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Rendimento: 500g p/ m2 por demão.
Aplicação:
- Pode ser aplicado em: laje sem trânsito, parede externa, abóboda, marquise, calhas e telhas em geral;
- Reparar coberturas antigas de concreto e manta asfáltica;
- Vedação e cobertura de telhados tipo colmeia em telhados íngremes;
- Proteção de lajes e de telhados;
- Para impermeabilização efetiva e duradoura, recomenda-se a aplicação de 3 demãos (máximo).
Restrição de uso:
- Não aplique quando a temperatura do ar estiver abaixo de +5ºC ou a umidade relativa acima de 80%, ou se o clima estiver chuvoso;
- Não é recomendado aplicar a membrana em concavidades onde se formam poças de água após a chuva;
- Produto não cobre rachaduras ou trincas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892200072 |
Concentração | 45 – 55% (de compostos orgânicos voláteis) |
Densidade | 1,45 g/cm2 (a 25ºC) |
Cobertura | 2 kg/m2 (após três demãos – Telhado Plano) e 1,5 kg/m2 (após três demãos – Telhado Inclinado) |
Cor | Branco |
Tempo de cura entre as Demãos | 6 horas |
Tempo de Cura Total | 12 horas (para liberação da área) e 7 dias (teste de estanqueidade) |
Odor | Característico |
Temperatura de Aplicação | +5ºC a +40ºC |
Estado Físico | Liquido denso |
Alongamento | 160% Recuperação |
Código de barras | 4046777976434 |
FISPQ | Download |