Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Impelast Pro é uma membrana líquida mono-componente, híbrida, altamente impermeável, elástica, utilizada para a impermeabilização, proteção de lajes, coberturas, telhados e superfícies em geral. Após curado forma uma membrana impermeável sem costuras que não permite vazamentos, protegendo estruturas novas e antigas de maneira eficiente a longo prazo. Protege da ação do tempo e raios U.V. Sua formulação e cor proporcionam a redução de temperatura interna de até 4ºC.
Certificação:
- Cumpre com os requisitos das normas de refletância solar (DIN 410). :
- Uso em área úmida de água potável NBR ISSO/IEC 17024 Portaria N.º 2914, de 12 de dezembro de 2011.
Características:
- Possui laudo de Potabilidade. :
- Membrana com alta recuperação elástica. :
- Proteção Ultravioleta não amarela. :
- Produto à base de água. :
- Resistente ao tráfego esporádico de manutenção. :
- Apropriada para superfícies expostas e refletivas. :
- Maior resistência à água, excelente adesão sobre materiais porosos ou não porosos. :
- Mantém suas propriedades mecânicas com variação de temperatura de -20ºC a + 80ºC. :
- Fácil aplicação e reparo. :
- Rendimento: 700g p/m2 por demão (vide tabela). :
- Até 10 anos de vida útil.
Aplicação:
- Impermeabilização de Telhados, Lajes, Coberturas, Barracões, Plataformas, Terraços e áreas com geometria complexas. :
- Com alta qualidade para construções novas e projetos de reformas. :
- Impermeabilização de grandes áreas úmidas internas e externas. :
- Proteção de Isolamento em tanques de armazenamento de água potável. :
- Para revestimentos refletivos aumentando a eficiência de energia reduzindo os custos de refrigeração.
O Impelast Pro é uma membrana líquida mono-componente, híbrida, altamente impermeável, elástica, utilizada para a impermeabilização, proteção de lajes, coberturas, telhados e superfícies em geral. Após curado forma uma membrana impermeável sem costuras que não permite vazamentos, protegendo estruturas novas e antigas de maneira eficiente a longo prazo. Protege da ação do tempo e raios U.V. Sua formulação e cor proporcionam a redução de temperatura interna de até 4ºC.
Certificação:
- Cumpre com os requisitos das normas de refletância solar (DIN 410). :
- Uso em área úmida de água potável NBR ISSO/IEC 17024 Portaria N.º 2914, de 12 de dezembro de 2011.
Características:
- Possui laudo de Potabilidade. :
- Membrana com alta recuperação elástica. :
- Proteção Ultravioleta não amarela. :
- Produto à base de água. :
- Resistente ao tráfego esporádico de manutenção. :
- Apropriada para superfícies expostas e refletivas. :
- Maior resistência à água, excelente adesão sobre materiais porosos ou não porosos. :
- Mantém suas propriedades mecânicas com variação de temperatura de -20ºC a + 80ºC. :
- Fácil aplicação e reparo. :
- Rendimento: 700g p/m2 por demão (vide tabela). :
- Até 10 anos de vida útil.
Aplicação:
- Impermeabilização de Telhados, Lajes, Coberturas, Barracões, Plataformas, Terraços e áreas com geometria complexas. :
- Com alta qualidade para construções novas e projetos de reformas. :
- Impermeabilização de grandes áreas úmidas internas e externas. :
- Proteção de Isolamento em tanques de armazenamento de água potável. :
- Para revestimentos refletivos aumentando a eficiência de energia reduzindo os custos de refrigeração.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892200091 |
Adesão ao Concreto | > 1,5 N/mm2 |
Tempo Final de Cura | 7 dias |
Tempo de Secagem ao Toque | 6 horas condições 20ºC |
Base Química | Poliuretano e acrílico |
Alongamento até Ruptura | > 390% |
Refletância Solar Inicial | 0,82 |
Densidade | 1,35 kg/l a 23ºC |
Dureza | 75 (Escala Shore A) |
Cor | Branco |
Resistência à Tração | > 3,9 N/mm2 |
Resistência à pressão | 1m de coluna d’água, 24h (de água s/ vazamento) |
Permeabilidade ao vapor de água | > 15gr/m2/ dia |
Código de barras | 4046777990515 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |