FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 387211019 Copiado!

    Fita Adesiva Antirruído de Feltro de Lã 19mm x 10m - Wurth - 387211019 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto A Fita Adesiva Anti-Ruído de Feltro de Lã é composta por malha de feltro de lã e um adesivo de alta aderência, o que proporciona uma boa adesão em diversas superfícies como plásticos e metais. Atua como um atenuador de ruídos causados pelo atrito entre as superfícies. Características ;
    - Elimina ruídos;
    - Boa flexibilidade;
    - Não deforma;
    - Fácil aplicação. Aplicações ;
    - Utilizada para eliminação de ruídos causados pelo atrito entre peças plásticas e metal, como por exemplo, painel de veículos;
    - Revestimento interno de estojos e forrações. Modo de usar ;
    - A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
    - Remova o filme protetor da fita apenas no momento da aplicação, deixando o adesivo à mostra;
    - Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
    - Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo da fita com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).

    Principais Vantagens:

    - Redução de ruído causado pelo atrito.
    Marca Wurth
    Código do Produto 387211019
    Garantia 3 Meses
    Adesão ao Aço 1,1Kgf/25mm
    Medidas 19mm x 10m
    Produtos Associados Estilete Wurth; Desengraxante Universal ECO-W; Desengraxante em Spray
    Espessura 2mm
    Resistência à Tração 18,8Kgf/25mm
    Resistência a Temperatura Até +60°C
    Alongamento 30%
    Código de barras 7891799151492
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade