Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A fita antiderrapante é um produto desenvolvido para garantir o tráfego seguro de pessoas, prevenindo acidentes tais como: deslizamento, quedas e escorregões em superfícies lisas em áreas internas e externas em ambientes residenciais e comerciais.
Características:
- Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante;
- Produto resistente e com alta durabilidade;
- Resistente a produtos químicos;
- Excelente aderência a superfície.
Aplicações:
- Ideal para degraus, rampas e outras superfícies lisas;
- Pode ser utilizada em áreas internas e externas.
Restrições de uso:
- Não aplique sobre rachaduras ou emendas de pisos;
- Temperatura de aplicação: +10 a + 45 ºC
Modo de usar:
- A superfície onde será aplicada deve estar: limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas;
- As superfícies ásperas ou porosas devem ser preparadas para uma aderência adequada;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação, deixando-a bem esticada.
Principais Vantagens:
- Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante;
- Produto resistente e com alta durabilidade.
A fita antiderrapante é um produto desenvolvido para garantir o tráfego seguro de pessoas, prevenindo acidentes tais como: deslizamento, quedas e escorregões em superfícies lisas em áreas internas e externas em ambientes residenciais e comerciais.
Características:
- Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante;
- Produto resistente e com alta durabilidade;
- Resistente a produtos químicos;
- Excelente aderência a superfície.
Aplicações:
- Ideal para degraus, rampas e outras superfícies lisas;
- Pode ser utilizada em áreas internas e externas.
Restrições de uso:
- Não aplique sobre rachaduras ou emendas de pisos;
- Temperatura de aplicação: +10 a + 45 ºC
Modo de usar:
- A superfície onde será aplicada deve estar: limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas;
- As superfícies ásperas ou porosas devem ser preparadas para uma aderência adequada;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação, deixando-a bem esticada.
Principais Vantagens:
- Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante;
- Produto resistente e com alta durabilidade.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0894300507 |
Temperatura de Trabalho | -10 - 80 ° C |
Produtos Associados | Estilete Wurth; Desengraxante universal Eco-w; Adesivo universal; Cola de contato |
Resistência química | Excelente |
Cor | Transparente |
Resistência à Tração | >2,5 Mpa |
Temperatura de Aplicação | 5 – 40 ° C |
Espessura da base | 0.72 +/- 0,02 mm |
Código de barras | 4056807148748 |
Ficha Técnica | Download |