FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 387235 20 Copiado!

    Fita Adesiva Antirruído de PVC 20mm x 5m - Wurth - 387235 20 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    Fita adesiva é composta por malha de PVC expandido com células semi-fechadas e um adesivo de alta aderência, o que proporciona uma boa adesão em diversas superfícies como plásticos e metais. Atua como um atenuador de ruídos causados pelo atrito entre as superfícies.

    Características:

    - Fita de malha de PVC expandido;
    - Boa flexibilidade;
    - Não deforma;
    - Fácil aplicação;
    - Não deteriora;
    - Alta resistência a solventes, soluções alcalinas e a maioria dos ácidos.

    Aplicação:

    - Indicada para vedação e absorção de ruídos em eletroeletrônicos, informática;
    - Em indústrias automotivas, indicado para painéis, portas, capôs, portas malas, dentre outros;
    - Manutenção predial em geral;
    - Indústria naval, têxtil, calçadista;
    - Também utilizada como ponto de contato entre duas peças para evitar vibrações.

    Modo de usar:

    - A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
    - Remova o papel do costado da fita, deixando o adesivo à mostra;
    - Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
    - Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo da placa com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).

    Principais Vantagens:

    - Isolamento acústico perfeito;
    - Boa flexibilidade;
    - Não deforma;
    - Alta resistência a solventes, soluções alcalinas e a maioria dos ácidos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 387235 20
    Garantia 3 Meses
    Adesão ao Aço 0,11Kgf/25mm
    Medidas 20mm x 5m
    Espessura 0,30 mm
    Resistência à Tração 1,84Kgf/25mm
    Densidade média 220Kg/m³
    Resistência a Temperatura -30°C a +70°C
    Alongamento 186%
    Código de barras 7891799120559
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade