FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 387255 19 Copiado!

    Fita Antirruído de Poliuretano 19mm x 5m - Wurth - 387255 19 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    A Fita Adesiva Anti-ruído de Poliuretano é composta por uma fita de tecido de poliuretano expandido, com células abertas e macias, proporcionando um ótimo acabamento sem deformar.

    Aplicação:

    - Propriedades de vedação à poeira, umidade, luz e etc;
    - Excelente propriedades de isolamento de som e ruídos;
    - Chicotes elétricos.

    Modo de usar:

    - A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
    - Remova o papel do costado da fita, deixando o adesivo à mostra;
    - Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
    - Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo da fita com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).

    Principais Vantagens:

    - Fita de tecido de poliuretano expandido;
    - Boa flexibilidade;
    - Não deforma;
    - Fácil aplicação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 387255 19
    Garantia 3 Meses
    Adesão ao Aço 0,65Kgf/25mm
    Medidas 19mm x 5m
    Espessura 5mm
    Resistência à Tração 1,27Kgf/25mm
    Densidade média 26Kg/m³
    Alongamento 126%
    Resistência a Temperatura -30°C a +70°C
    Código de barras 7891799120511
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade