Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Fita adesiva com alto poder de adesão, é composta por filme plástico vinílico, revestido de borracha natural. Ideal para demarcação de chão em áreas industriais e locais de circulação de pessoas. Possui ótima resistência à óleos e produtos químicos, aderindo bem sobre diversas superfícies.
Aplicações:
- Utilizada para demarcar áreas com risco de acidente;
- Sinalização de cancelas, colunas, pisos de garagens e estacionamento;
- Portas de vidro;
- Identificações e marcações em geral;
- Guia de tráfico;
- Delimitação de áreas de armazenagem.
Restrições de uso:
- Não deve ser aplicada em superfícies rugosas e porosas.
Modo de usar:
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade da fita no solo;
- Mantenha o local livre de água e umidade por um período de 48 a 72hrs após a aplicação.
Principais Vantagens:
- Forte adesão inicial e ação prolongada;
- Ótima conformabilidade;
- Boa resistência química;
- Ótima resistência à abrasão.
Fita adesiva com alto poder de adesão, é composta por filme plástico vinílico, revestido de borracha natural. Ideal para demarcação de chão em áreas industriais e locais de circulação de pessoas. Possui ótima resistência à óleos e produtos químicos, aderindo bem sobre diversas superfícies.
Aplicações:
- Utilizada para demarcar áreas com risco de acidente;
- Sinalização de cancelas, colunas, pisos de garagens e estacionamento;
- Portas de vidro;
- Identificações e marcações em geral;
- Guia de tráfico;
- Delimitação de áreas de armazenagem.
Restrições de uso:
- Não deve ser aplicada em superfícies rugosas e porosas.
Modo de usar:
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade da fita no solo;
- Mantenha o local livre de água e umidade por um período de 48 a 72hrs após a aplicação.
Principais Vantagens:
- Forte adesão inicial e ação prolongada;
- Ótima conformabilidade;
- Boa resistência química;
- Ótima resistência à abrasão.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 387750 301 |
Garantia | 3 Meses |
Adesão ao Aço | 120gf/cm |
Espessura | 0,23mm |
Cor | Vermelho |
Resistência à Tração | 3,0Kgf/cm |
Resistência a Temperatura | Até +60°C |
Adesão ao Dorso | 130gf/cm |
Alongamento | 180% |
Código de barras | 7891799170400 |
Ficha Técnica | Download |