Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.
Características:
- Alto poder de adesão e conformação;
- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;
- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.
Restrições de uso:
- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;
- Praticidade de aplicação;
- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;
- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;
- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;
- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.
Aplicações:
- Fixação de frisos automotivos, emblemas, ornamentos;
- Revestimento de elevadores;
- Fixação de componentes diversos;
- Sinalização e painéis de comunicação visual;
- Fixação de espelhos na indústria moveleira e retrovisores;
- Ótima adesão em alumínio, chapas metálicas, fibra de vidro reforçada e policarbonato;
- Plásticos da indústria automotiva.
Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.
Características:
- Alto poder de adesão e conformação;
- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;
- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.
Restrições de uso:
- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;
- Praticidade de aplicação;
- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;
- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;
- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;
- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.
Aplicações:
- Fixação de frisos automotivos, emblemas, ornamentos;
- Revestimento de elevadores;
- Fixação de componentes diversos;
- Sinalização e painéis de comunicação visual;
- Fixação de espelhos na indústria moveleira e retrovisores;
- Ótima adesão em alumínio, chapas metálicas, fibra de vidro reforçada e policarbonato;
- Plásticos da indústria automotiva.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0894909393 |
Superfície de Adesão | 35 (N/cm) |
Medidas | 19mm x 3m |
Resistência à Água | Alta |
Pega inicial | Imediata |
Tempo para Adesão Total | 24h |
Tração à Ruptura | 0,7 MPa |
Resistência à Solventes | Média |
Alongamento à Ruptura | 500 % |
Temperatura de Aplicação | 5º a 40ºC |
Resistência a Temperatura | -40º a +100ºC |
Adesivo | Acrílico |
Código de barras | 4056807203126 |
Ficha Técnica | Download |