FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0894909169 Copiado!

    Fita Dupla Face Acrílica Transparente 9mm x 1,5m Embalagem com 12 Unidades - Wurth - 0894909169 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.

    Características:

    - Alto poder de adesão e conformação;
    - Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;
    - Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.

    Restrições de uso:

    - Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;
    - Não utilizar para colagens estruturais.

    Principais Vantagens:

    - Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;
    - Praticidade de aplicação;
    - Proporciona colagem mesmo em áreas externas;
    - Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;
    - Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;
    - Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.

    Aplicações:

    - Fixação de placas e objetos em comunicação visual;
    - Espelhos;
    - Fixação e laminação de vidro;
    - Fixação de frisos e acessórios automotivos e aplicações industriais diversas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0894909169
    Superfície de Adesão 20 N/cm
    Pega inicial Imediata
    Tempo para Adesão Total 24h
    Resistência à Água Alta
    Tração à Ruptura 0,7 Mpa
    Resistência à Solventes Média
    Alongamento à Ruptura 400%
    Temperatura de Aplicação 5º a 40ºC
    Adesivo Acrílico
    Resistência a Temperatura -40º a +120ºC
    Código de barras 4056807244853
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade