FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0985170010 Copiado!

    Fita Isolante Auto Fusão 0,76 x 19mm x 10m - Wurth - 0985170010 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Fita Adesiva de Auto Fusão é uma fita isolante reforçada, possui excelente resistência à cargas elétricas, desgastes físicos como movimentação e tração, além de ser resistente a produtos químicos (exceto os produtos de base ácida ou altamente alcalinos). Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) de cor preta. Aplicações:

    - Utilizada para isolamento elétrico de condutores e cabos de alta voltagem;
    - Proteção contra umidade em cabos elétricos;
    - Revestimento em peças e ferramentas em geral;
    - Chicotes automotivos Modo de usar:

    - A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
    - Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
    - A força de adesão total se dá em 24 horas após a aplicação.

    Principais Vantagens:

    - Fita mais espessa que as fitas isolantes convencionais;
    - Maior resistência à temperatura;
    - Alta rigidez dielétrica;
    - Excelente resistência aos raios UV
    Marca Wurth
    Código do Produto 0985170010
    Produtos Associados Fita Isolante; Fita Isolante Líquida; Desengraxante Dielétrico; Limpa Contato
    Espessura 0,76 +/- 0,08
    Cor Preto
    Resistência à Tração 60N/cm²
    Rigidez dielétrica ≥ 10KV/mm
    Resistência a Temperatura +130°C
    Código de barras 4056807331065
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade